1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応)
1 x Gigabit Ethernet ポート
SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット
3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート
USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps
USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続
PD パススルー充電に対応する USB-C ポート
USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応
USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現
寸法(cm)12.6×1.5×6.2
質量(g)150
接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode
互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応
端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1
最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なし
ポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2
対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)
仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応)
1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps)
1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠)
SD/microSD スロット
USB-C DP Alt Mode 対応
1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応
最大 100W の PD パススルー充電に対応
ThunderboltTM 3 に対応
Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応
USBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)
寸法(cm)9.4×1×4.5
質量(g)68
対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM
転送速度(Gbps)最大データ:5
最大解像度HDMI:最大4K@30Hz
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
税込¥17,578
¥15,980
(1)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。