5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【英語パッケージ 法人限定】5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI対応 金属筐体
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI非対応 金属筐体
仕様●最大放熱:16.03 BTU/h (PD未接続時)、253.67 BTU/h (64W PD接続時)●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K 電源外部電源アダプター(出力:53.5VDC/1.31A) 保存温度(℃)-40~70 機能ストア&フォワード、高度な機能 最大消費電力(W)4.7(220V/50Hz:PD未接続時)、74.39(220V/50Hz:64PD接続時) インターフェース10/100/1000 Mbps RJ45ポート×8、AUTO Negotiation、AUTO MDI/MDIX 同梱部品TL-SG1008P、電源アダプター、設置ガイド 動作温度(℃)0~50 セキュリティ物理ロック ファンファンレス ジャンボフレーム16KB ネットワークタイプ10BASE-T:UTP3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX:UTPカテゴリ5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T:UTPUTPカテゴリ5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m) 各種認証CE、FCC ポート規格:802.3af/atに準拠、PoEポート:1-4ポート、PoE出力:64W 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)171×98×27 最大パケット転送能力(Mpps)11.904 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし) 保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
7,198 税込7,918
翌日出荷

【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。8つのPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
仕様●最大放熱:30.01BTU/h(220V/50Hz:PD未接続時)、587.41BTU/h(220 V/50Hz:150W PD接続時)●スイッチング容量:32Gbps●MACアドレス テーブル:8K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)(ユーティリティ実行用) 規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p 電源100-240VAC、50/60Hz 保存温度(℃)-40~70 機能QoS機能、L2機能、VLAN、PoE、WebベースGUI、Easy Smart Configuration Utility、ストア&フォワード 最大消費電力(W)8.8(220V/50Hz:PD未接続時)、172.26(220V/50Hz:150PD接続時) インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX 同梱部品TL-SG1016PE本体、電源コード、設置ガイド、ラックマウントキット、ゴム足 バッファメモリ4.1Mbit 動作温度(℃)0~50 セキュリティ物理ロック ファン1 ジャンボフレーム10KB ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー 5・5e・6以上(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m) 各種認証VCCI、FCC、CE ポート規格:802.3at/afに準拠、PoEポート:1-8ポート、PoEパワーバジェット:150W 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)294×180×44 最大パケット転送能力(Mpps)23.8 設置条件ラックマウント/デスクトップ対応 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし) 保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。16個のPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。PoE+ 対応。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります