CP-132ELシリーズ2ポートRS-422/485 PCI Expressボード CP-132ELシリーズMOXA63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス、ケーブル(CBL-M25M9x2-50)つき
用途-仕様●サイズ:67.21×103.97mmアズワン品番68-1350-93
CP-118-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI ExpressボードMOXA63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7gアズワン品番68-1350-96
CP-168EL-A8ポートRS-232 PCI ExpressシリアルボードMOXA63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップH/WとS/Wのフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:64.42×102mmアズワン品番68-1350-87
CP-138E-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI ExpressボードMOXA63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7gアズワン品番68-1350-88
CP-132ULシリーズオプションの2 kV絶縁付き2ポートRS-422/485 Universal PCIシリアルボードMOXA63日以内出荷
800 kbpsを超えるデータスループットにより、トップパフォーマンスを実現、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、ADDC(R)は、RS-485信号の自動データ方向制御を提供、RS-422/485で最大1.2 kmのデータを送信、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、3.3/5 V PCIとPCI-Xとの互換性、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、MD1ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット
仕様●サイズ:64.4×120mmアズワン品番68-1350-92
NPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA当日出荷
RS-232/422/485をサポートするシリアルポート x 8
コンパクトなデスクトップ設計
10/100Mの自動検出イーサネット
LCDパネルによる簡単なIPアドレス設定
Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定
ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP、Real COM
ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
仕様●サイズ:229×46×125mm(取付金具あり)/197×44×125mm(取付金具なし)/197×53×125mm(DINレールキットあり)●重量:1660gアズワン品番68-1349-01
NPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA当日出荷
簡単に設置可能なコンパクトな設計
ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP
複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ
2ワイヤおよび4ワイヤRS-485のための特許取得済みADDC(自動データ方向制御)
ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-11
NPort 5100シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA63日以内出荷
簡単に設置可能な小さなサイズ
WindowsおよびLinux用のReal COM/TTYドライバー
標準のTCP/IPインターフェースと多様な操作モード
複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ
ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定
調整可能なRS-485ポート用プルアップ/ダウン抵抗
アダプタつき
仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-22
1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ TモデルMOXA予約販売
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1-port RS-422/485 Device Server、100 VAC、US plug。サイズ52×80×22(取付金具なし)、75.2×80×22(取付金具付)質量(g)340商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-422/485デバイス・サーバ TモデルMOXA9日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)-40~75商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバMOXA9日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-232C/RS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-422/485デバイス・サーバMOXA9日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3