5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 質量(g)約1660 消費電力(W)最大約24 電源DC12V±1V(センタープラス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227 解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度2~16倍(高速再生) フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/ 再生チャンネル(同時)最大4チャンネル 動作温度(℃)(使用)0~46 画質ビットレート インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法G.711A 映像圧縮方式H.265/H.265X フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari 映像入力4チャンネルBNC.J ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 質量(g)約1660 消費電力(W)最大約24 電源DC12V±1V(センタープラス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227 解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度2~16倍(高速再生) フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示 再生チャンネル(同時)最大8チャンネル 動作温度(℃)(使用)0~46 画質ビットレート インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法G.711A 映像圧縮方式H.265/H.265X フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari 映像入力8チャンネルBNC.J ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 質量(g)約2500 消費電力(W)最大約24 電源DC12V±1V(センタープラス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約378×47×340 解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度2~16倍(高速再生) フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示 再生チャンネル(同時)最大8チャンネル 動作温度(℃)(使用)0~46 画質ビットレート インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法G.711A 映像圧縮方式H.265/H.265X フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari 映像入力16チャンネルBNC.J ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ワンケーブルPOCカメラ最大8台の映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ 質量(g)約1860 消費電力(W)最大約83 電源最大約DC53V/1.81A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1 解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P 再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16 モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/センサー録画/アラーム録画/手動録画、(画面モード)1画面/4画面/9画面/16画面(IPカメラ拡張モード時) 再生チャンネル(同時)最大8チャンネル 動作温度(℃)(使用)0~40 画質ビットレート プロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P バックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB) 映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+ フレームレート1~15fps 音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080 対応ブラウザEdge/Chorme 映像入力8チャンネルBNC.J ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

ワンケーブルPOCカメラ最大4台の映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ 質量(g)約1760 消費電力(W)最大約50 電源最大約DC53V/1.81A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1 解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P 再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16 モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/センサー録画/アラーム録画/手動録画、(画面モード)1画面/4画面/6画面(IPカメラ拡張モード時) 再生チャンネル(同時)最大4チャンネル 動作温度(℃)(使用)0~40 画質ビットレート プロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P バックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB) 映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+ フレームレート1~15fps 音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080 対応ブラウザEdge/Chorme 映像入力4チャンネルBNC.J ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります