パソコン/周辺機器 :「エイシン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
屋内外用
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
用途屋内外用
材質【光コード】コア:石英ガラス、クラッド:石英ガラス、被覆:紫外線硬化性樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:PVC(紫)、【光ケーブル】テンションメンバ:防錆処理銅線、シース:PVC(黒・赤ライン)
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~70
圧力(許容側圧)非固定時:500N/50mm、固定時: -
芯数2
コネクタ両端F08
許容曲げ半径(mm)非固定時:188、固定時:94
仕上外径(mm)約9.4
使用場所屋内外用
RoHS指令(10物質対応)対応
許容張力kN(kgf)非固定時:0.3、固定時: -
伝送損失(dB/m)≦5.5/k:(λ=0.85μm)
コネクタ1F08コネクタ
コネクタ2F08コネクタ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。