パソコン/周辺機器 :「角 支柱」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱へ取り付け可能なアームです。液晶テレビの取り付けにも対応します。Φ40~60mmの丸パイプや□40~□50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。水平多関節タイプで、モニタの向きを任意の方向へ向けることができます。アーム下にはケーブルクリップ付です。ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。耐荷重は15kg です。
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) トラスコ品番201-0215 材質スチール 幅(mm)120 ブラック 高さ(mm)115 奥行(mm)490~510 間口(mm)120 角度(°)アームの可動方向:画面回転(ローテーション)/360左右(スウィング)/180画面左右(パン)/180画面上下(チルト)/180 耐荷重(kg)15 適合モニターサイズ34インチ相当まで
1台
12,980 税込14,278
取扱い終了

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります