パソコン/周辺機器 :「内蔵SSD 1tb」の検索結果
様々な用途に応用可能な大容量。特殊構造グラフェンヒートシンク、マザーボードへの放熱性能が最強。最大7,000MB/s 、PCIe Gen4対応。S.M.A.R.T.自己管理解析報告技術機能に対応。リサイクル可能な材質、環境への配慮。安心の5年保証
その他【DRAMキャッシュ】NO
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特注されたコントローラーとファームウェアにより、大切な作品を安心に保存できます。特許取得済みの極薄グラフェンヒートシンクにより、創作中でも効率的な放熱が期待できます。自動メモリ管理技術 抜群な安定性。SSDの状態を把握し、さらなる安心を実現。環境への配慮 地球を守る。特許取得済みグラフェンヒートシンク
その他【DRAMキャッシュ】NO
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ゲーミング新たな選択肢。InnoGritコントローラーを採用 安定性を高めます。キャッシュ種類自由に選べます。ヒートシンク自由に選べます。最適化されたパフォーマンス 信頼性が高く長寿命。S.M.A.R.T.自己管理解析報告技術機能。環境への配慮。特許取得済みグラフェンヒートシンク
その他【DRAMキャッシュ】YES
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
驚異的な次世代のスピードゲームパフォーマンスを上げる。特殊構造グラフェンヒートシンク。放熱のベストパートナー 。環境への配慮。自己管理解析報告技術機能を搭載。安心できる品質。特許取得済みグラフェンヒートシンク
その他【DRAMキャッシュ】YES
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
シンプルなミラーデザインによる鏡のような反射効果
独自の発光モードとマザーボード同期機能
世界でも唯一の独立したデュアルコントロールインターフェース
アドレス可能RGB LEDモジュールを使用
業界をリードする最大級の発光面積比
台湾の実用新案 (証明書番号:M583110)
台湾の発明特許 (特許番号:I697761)
United States Patent (number:US10803713B1)
中国の新特許 (証明書番号:CN 209766039 U)
色ブラック
インターフェイスSATA III 6Gb/s - With Backwards Compatibility to SATA Rev. 2.0
容量(TB)1
動作電圧(V)DC+5
動作温度範囲(℃)0~70
質量(g)78
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×69.9×9.5
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、MAC OS 10.4 or later、Linux 2.6.33 or later
MTBF(時間)1000000
TBW(総書き込み容量)800
データ転送速度ATTO/Crystal Disk Mark:Read up to 550MB/s; Write up to 500 MB/s、IOPS:4K Random Read/Write: 70K/60K IOPS Max
保証期間3年間限定保証
仕様DRAM Cache:None-DRAM Cache
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
内から光るオーロラホワイト
他に類を見ない発光面積が思いのままに変化する
スマートな最適化
世界初のデュアルコントロールインターフェース
複数の発光制御ソフトウェアをサポート
台湾の新特許 (証明書番号: M583110)
台湾の発明特許 (特許番号: I697761)
United States Patent (number: US10803713B1)
中国の新特許 (証明書番号: CN 209766039 U)
色ホワイト
インターフェイスSATA III 6Gb/s - With Backwards Compatibility to SATA Rev. 2.0
容量(TB)1
動作電圧(V)DC+5
動作温度範囲(℃)0~70
質量(g)78
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×69.9×9.5
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、MAC OS 10.4 or later、Linux 2.6.33 or later
MTBF(時間)1000000
TBW(総書き込み容量)800
データ転送速度ATTO/Crystal Disk Mark:Read up to 550MB/s; Write up to 500 MB/s、IOPS:4K Random Read/Write: 70K/60K IOPS Max
保証期間3年間限定保証
仕様DRAM Cache:None-DRAM Cache
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
M.2 NVMe PCIe Gen4x4 SSD。最新プラットフォームAMD X570をサポート
卓越したパフォーマンス - 最大5,000 MB/s[1]という読み取り速度。システム全体のスピードとパフォーマンスを強化
3つの放熱要素 - グラフェンと銅の融合により、卓越した放熱性能を実現。0.2 mmという非常に薄い特許取得済みの冷却モジュールにより、装着時の干渉を回避
複数の保護、スマートな管理テクノロジー - SSDの状態を効果的に監視し、その性能を最大限に強化
製品保証 - 5年間の製品保証。無料テクニカルサポートサービス付き
台湾の発明特許 (証明書番号: I703921)
中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
色ブラック
インターフェイスPCIe Gen4 x4 with NVMe 1.3
容量(TB)1
動作電圧(V)DC+3.3
動作温度範囲(℃)0~70
保存温度(℃)-40~85
TBW(総書き込み容量)1800
性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/4400 MB/s、IOPS:Read/Write: 750K/750K IOPS Max
質量(g)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7
湿度(%RH)90 under 40℃ (operational)
振動80Hz~2000Hz/20G
衝撃1500G/0.5ms
MTBF(時間)1700000
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later
保証期間5年間限定保証
1個
¥25,980
税込¥28,578
13日以内出荷
PCIe Gen4 x4の速さを体感
特許を取得した2つのヒートシンクを採用
高い冷却効果!!フレキシブルな取り付け
最新のNVMe 1.4標準に対応
台湾の実用新案 (特許番号: M541645)
台湾の発明特許 (証明書番号: I703921)
中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
色ブラック
インターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4
容量(TB)1
動作電圧(V)DC+3.3
動作温度範囲(℃)0~70
保存温度(℃)-40~85
TBW(総書き込み容量)700
性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 7000/5500 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 650K/700K
質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き)
湿度(%RH)90 under 40℃ (operational)
振動80Hz~2000Hz/20G
衝撃1500G/0.5ms
MTBF(時間)3000000
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later
保証期間5年間限定保証
1個
¥35,980
税込¥39,578
13日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。