パソコン/周辺機器 :「microSDHCカード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5
寸法(mm)15.0×11.0×1.0
質量(g)約1
種類microSDHCカード
保証期間10年
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~70
書込速度(MB/s)5
SDスピードクラスCLASS10
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。
あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:80、書込:15
寸法(mm)15.0×11.0×1.0
質量(g)約1
種類microSDHCカード
保証期間10年
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~70
書込速度(MB/s)15
SDスピードクラスCLASS10
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)32.0×24.0×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
機能書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)-40~+85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS10
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。