パソコン/周辺機器 :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Type-CーHDMI変換アダプタ 30Hz
USB Type-C 端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
ブラック 規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1(DisplayPort Altemate Mode 対応*DisplayPort Ver.1.2 以降) 本体寸法(mm)約240/ ケーブル長:約140(コネクタ除く) 本体質量(g)約30 対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降 コネクタ形状USB Type C オス-HDMI メス 関連資料(0.27MB) 対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD100W対応ケーブル Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC ブラック コネクタ形状USB Type-C 定格出力20V/5A/100Wまで 適合コネクタPDに対応したコネクタ 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK ケーブル径(Φmm)3.5 USBタイプUSB3.1 適合用途充電用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター2ポートPD30W
QC3.0正規認証品 Quick Charge3.0およびUSB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×38×58 本体質量(g)約65 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力USB Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 自動制御・USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御・PD+QC出力:DC5V 合計3.6A ポートUSB Type-C×1(PD対応)、USB Type-A×1(QC3.0対応 ※PD非対応) 最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD100W対応ケーブル50cm Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC 定格出力20V/5A/100Wまで 適合コネクタPDに対応したコネクタ 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK ケーブル径(Φmm)3.5 USBタイプUSB3.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター3ポートPD105W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラック ポート数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65 本体質量(g)約185 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1 最大出力(W)合計105
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD45W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59 本体質量(g)約93 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)45
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD18W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45 本体質量(g)約42 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)18
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD65W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラック ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51 本体質量(g)約88 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)65
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W
材質ABS タイプ6個口 ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート 出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W 定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで コンセント個数3個口 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)206 機能絶縁カバー、スイングプラグ 包装形態ブリスター USBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート プラグ形状スイング コンセント3個口(表2個/裏1個) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ HP専用
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーHP専用 材質PVC、ポリ塩化ビニル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38 本体質量(g)約36 ブラック 内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19.5V/3A 消費電力(W)58.5まで対応 適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ DELL専用
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーDELL専用 材質PVC、ポリ塩化ビニル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38 本体質量(g)約11 ブラック 内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19.5V/3A 消費電力(W)58.5まで対応 適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ 富士通
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38 本体質量(g)約9 ブラック 材質PVC、ポリ塩化ビニル 内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19V/3A 消費電力(W)57まで対応 適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ NEC
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質PVC、ポリ塩化ビニル ブラック 質量(g)約12 消費電力(W)100まで 定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10 対応機種NEC、Lenovo ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK 定格出力電圧(V)DC20/5A 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK 適合メーカーNEC コネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TypeC-HDMI変換ケーブル1.8m
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力。ドライバ不要。金メッキプラグ
ブラック 規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降 本体質量(g)約70 対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降 ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く) 関連資料(0.27MB) 対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD70W付白
仕様【AC】1個口 (マルチタイプ) 材質PC 出力【AC】10A 250V【USB】PD70W対応 本体質量(g)約183 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×53 適合プラグA・C・O・BF・SE USBポート数Type-A×1 / Type-C×4
1個
5,998 税込6,598
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD20W付白
海外でもスマートフォン、タブレットなどを簡単充電!。PD20W対応、自動判別機能付で効率的に急速充電します。これ一台でタイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応!。電圧も240V-10A(2個口合計)まで対応。世界主要な国々で使用する事が出来ます。
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 3A 合計20W 本体質量(g)93 口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート Type-C×1ポート プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×32
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)丸型タップ4個口PD20W
材質ABS 口数【AC】4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×58 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A 合計15W USBポート数Type-A×2/Type-C×1 USBPD20W
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります