1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IN WIN(インウィン)ケースファン IW-FN-AN120-3PK
RoHS
バランス性能を追求して生まれた静音静圧型。「Neptune」シリーズ120mm ARGBケースファン3個パック
仕様ファン静圧:0.36 - 2.27mmH2O 材質PBT、PC 質量(g)541 品名Neptune AN120 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)DC 12 ベアリングファン:スリーブベアリング 定格電流(A)0.17 定格出力(W)1.92 騒音値(dB)ファン:20.5(A) (Normal) 風量ファン:23.87 - 60.1 CFM LEDAddressable RGB コネクタLED:3-Pin (5V、ARGB)、ファン接続:4-Pin (12V、PWM)、Non-Modular Cables 口径(mm)ファン:120×120×25 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン速度(rpm)PWM 900 - 2200 +/- 10% MTBF(時間)>36000 LED定格電圧(V)DC 5 LED定格電流(A)0.28
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります