2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場を生中継できる国土交通省の遠隔臨場にも最適なウェアラブルカメラ。 ハンズフリーのため作業をしながらビデオ通話ができ、検査のリモート化も実現。新人指導にもお勧めです。 防塵・防水・耐衝撃性能に優れた頑丈ボディ。 「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
質量(g)170 温度(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×89×27 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ2.4インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP67 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)2400 プロセッサーSM6350 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様5MP ストレージ32GB 落下耐久(m)2
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

猛暑の夏も安心!過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、耐熱/耐寒(※)仕様の現場用Androidタブレット。防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」。高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストもパスしています。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。同梱物:カバー付きストラップ・タッチペン・AC アダプタ・USB ケーブル・USB キャップ
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります