蔵衛門Pad Mini Tough 汎用モデルルクレ8日以内出荷
猛暑の夏も安心!過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、耐熱/耐寒(※)仕様の現場用Androidタブレット。防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」。高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストもパスしています。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。同梱物:カバー付きストラップ・タッチペン・AC アダプタ・USB ケーブル・USB キャップ
蔵衛門Pad Mini Tough (SDM680/4GB/eMMC・64GB/Android 12/8型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応)ルクレ8日以内出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット質量(g)784温度(℃)-20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14通信方式Wi-Fi / 4G LTEメモリー4GBディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3保証期間18ヶ月防塵防水性能IP68接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)9000プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )関連資料(1.31MB)グリーン購入法適合カメラ仕様16MP広角+13MP超広角ストレージ64GB落下耐久(m)1.2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3