パソコン/周辺機器 :「android」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒板・写真・図面が見やすく文字も書き込みやすい大画面10インチの現場用タブレット。 電子小黒板利用可能 「蔵衛門クラウド」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品
ディスプレイ10.36型 関連資料(1.31MB) 容量(GB)256
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷

過酷な環境で撮影できる頑丈スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。「蔵衛門プレミアム」と連携して利用。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。くらえもん、電子小黒板、工事写真、建設、施工管理、現場共有
用途持ち歩きに便利なストラップがございます(専用ストラップ:KCG02-TL) 保証期間購入後1年間/保守契約はございません。サポートは無料です。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製。背面にLEDライト「くらくらビーム」を標準搭載。暗所撮影でヘッドライトや補助照明器がなくても、すみずみまで鮮明に写すことが可能です。FHD+ (1200x2000)の高精細画面が、微細な線や寸法をシャープに表示。大容量PDFもサクサク操作でき、作業効率が飛躍的に向上します。専用ケース(別売り)のスタンドで、デスクで快適に書き込みできます。1万超えの大容量バッテリー搭載で長時間撮影可能。充電場所のない現場でも安心して作業できます。電源としてスマートフォンを充電することも可能です。傷やへこみに対する抜群の耐性を発揮する、10インチの化学強化ガラスを採用。さらに保護シールドとして1mmの最高品質のガラス層が組み込むことで、より優れた靭性を実現します。持ち歩きに便利なストラップがございます(専用ケース&ストラップ:KPG02-TL)
性能【防水・防塵・耐落下】IP68/IP69K MIL-STD810H、耐落下100cm 通信方式3G/4G/WIFI メモリー8GB LPDDR4X +8GB virtual RAM ディスプレイ10.36インチ 保証期間購入後1年間/保守契約はございません。サポートは無料です。 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)11,800 プロセッサーHelio G96(MT6781),8 core(Arm Cortex-A55, Arm Cortex-A76,2.05GHz) 画素数標準5000万画素 + フロント3200万画素 ストレージ256GB
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応 2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット 質量(g)784 温度(℃)-20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14 通信方式Wi-Fi / 4G LTE メモリー4GB ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3 保証期間18ヶ月 防塵防水性能IP68 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)9000 プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様16MP広角+13MP超広角 ストレージ64GB 落下耐久(m)1.2
1台
139,900 税込153,890
8日以内出荷

片手で撮影できる軽量スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
メモリー容量8GB ディスプレイ6.52型 OSAndroid 13 SSD256GB
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

猛暑の夏も安心!過酷な環境でストレスなく使える、大画面(10インチ)・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載の現場用頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。化学強化ガラス採用、バッテリー容量は32000mAh。50時間の連続撮影が可能です。同梱物:ハンドベルト・AC アダプタ・USB ケーブル
性能【防水・防塵・耐落下】IP68/IP69K MIL-STD810H、耐落下100cm 通信方式3G/4G/WIFI メモリー8GB LPDDR4X +8GB virtual RAM ディスプレイ10.36インチ 保証期間購入後1年間/保守契約はございません。サポートは無料です。 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)11,800 プロセッサーHelio G96(MT6781),8 core(Arm Cortex-A55, Arm Cortex-A76,2.05GHz) 画素数標準5000万画素 + フロント3200万画素 ストレージ256GB
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

猛暑の夏も安心!過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、耐熱/耐寒(※)仕様の現場用Androidタブレット。防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」。高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストもパスしています。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。同梱物:カバー付きストラップ・タッチペン・AC アダプタ・USB ケーブル・USB キャップ
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります