約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。
上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。
調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書
材質スチール/ABS
質量(kg)約4.1
タイプデスク取付
取付方式クランプ方式/グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大27インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
約86cmのロングポールでデュアル環境を 約86cmのロングポールで、高い位置にモニターを設置可能。上下2段のデュアルモニター環境を構築できます。デスクを広く有効活用 モニターを縦に並べることで、省スペースでもデュアルモニター環境を実現。モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。デスク作業や、掃除も簡単に行えます。高さ調節に対応 アーム部分をポールにスライドさせることで、モニターの高さを調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、モニターの取り回しがスムーズになります。また、アームの位置や動作の調節を行うための工具を収納するためのホルダーも付属しています。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。
モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを
有効活用。
デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。
ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。
4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。
モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、
肩こり解消にも貢献します。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで
高さ調節が可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク
の作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置
にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ
られるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む
グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター
を簡単に着脱できます。
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約4.5
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大32インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シングルモニター用アーム。
前後・左右・上下あらゆる方向に対応。
分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。
また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。
モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。
デスク作業や、掃除も簡単に行えます。
アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。
関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。
取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。
(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動くので、モニターの取り回しに便利です。
色ブラック
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ方式・グロメット方式
液晶モニター1
適合モニターサイズ最大32インチ
可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°
アームの可動方向水平・垂直
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
昇降モニターアーム モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なモニターアームです。10段階の高さ調節と、最大32インチまで対応しており、大きなモニターにも使えます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式・グロメット式
耐荷重(kg)8
液晶モニター1台
対応インチサイズ32
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
デュアルモニター用アーム。
前後・左右・上下あらゆる方向に対応。
分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。
また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。
モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。
デスク作業や、掃除も簡単に行えます。
アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。
関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。
取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。
(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
色ブラック
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ方式・グロメット方式
液晶モニター2
適合モニターサイズ最大32インチ
可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°
アームの可動方向水平・垂直
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
メカニカルスプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応。
また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。
空いたスペースにお気に入りのアイテムを置いたり、レイアウトの幅も広がります。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
ゲームを楽しむ大型モニターもしっかり固定します。
ゲーミングデザインかつ光らない設計なので、静的な空間が作れます。
電源の確保も必要ありません。
「白色」のゲーミングデスクユーザー待望のホワイトカラーデザイン。
アーム部品が一体型なので、アームスタンドに挿し込むだけの簡単取り付け。
可動は簡単に行えますが、しっかりめに固定されるので、取り付け後のモニターの位置が決まっている方や、あまり動かさない方におすすめです。
※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
メカニカルスプリング式なので、軽い力で高さ調節が可能。
前後・左右・上下、あらゆる方向に対応します。
取付けたモニターを360°回転させたり、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
色ホワイト
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ方式・グロメット方式
液晶モニター1
適合モニターサイズ最大32インチ
可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°
アームの可動方向水平・垂直
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
モニターをメタルラックやポールに設置 メタルラックや既存のポール(丸パイプ)に固定するタイプのモニターアームです。最大で6kg、32インチまでのモニターに対応します。取り付けるポール(丸パイプ)が本製品+モニターの重量を支えられるか確認した上、取り付けてください。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターは360°(±180°)回転するので、縦方向など好きな位置にして使用できます。左右パン方向に180°(±90°)、上下チルト方向に60°(±30°)角度を付けられます。また、直径30~55mmの丸パイプに固定することができるため、多くのメタルラックに対応します。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)7まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×408
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
どんな場所にも溶け込むアクリルモニター台 シンプルながらも高級感。透明度の高いアクリル製のモニター台は、どんなインテリアにも馴染みやすく、オフィスでもお家でも違和感なく使用できます。モニター台の下にキーボードやマウスを収納することで、限られたデスクスペースを有効活用できます。耐荷重20kgでモニターをしっかりと支えます。ワイドモニターやテレビを置いてAVスタンドにも使用できます。モニターの高さを9cmアップできます。モニターの位置をあげることで、目線があがり、人間工学と全体的な快適さを向上させることができます。シンプルなデザインと透明なアクリル素材は、どこに置いても圧迫感なく溶け込みます。モニター台としてだけではなく、インテリアの収納台など、幅広い用途に使用できます。幅広サイズなので、フルキーボードも収納できます。※収納できるのは、内寸サイズ以内におさまるものに限ります。滑り止め用のゴムシールを4枚付属しています。必要に応じてお好きな位置に貼り付けてください。本製品は、アクリル台の曲げ部分に若干の歪みが発生しておりますが、これはアクリル板を曲げる際に必ず発生してしまうものであり、商品不良ではございません。また、本製品を使用するにあたり影響はございません。
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)20
対応インチサイズ最大27
1個
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。10段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項:本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
液晶モニター1台
対応インチサイズ32
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
モニターの脚をスッキリ VESAマウント対応のTV・大型モニタースタンドです。脚が中央につくので、既製の脚だと両サイドにつきテレビ台からはみ出してしまう、そんな方に最適です。最大65インチまでのTVやモニターを取り付けられます。対応VESAサイズ、耐荷重に合うことが条件。2段階の高さ調節 取り付けるTVやモニターの大きさ、希望の高さに合わせて、取り付けるネジの位置で2段階の高さ調節が可能です。スタンドの安定性 頑丈で耐久性のあるスタンドは最大耐荷重は30kg。脚裏にはゴム製の滑り止めが付いており、テレビ台を傷から保護します。簡単組み立て ナット・ネジ類などの必要な部品は全て揃っているので簡単に組み立てられます。スタンドタイプなので壁に穴を開ける必要はありません。VESAに取り付ける際、別途プラスドライバーが必要です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
録音や配信に最適なマイクブームアーム マイクを机上に置いて使用すると、キーボードやマウスの操作など、デスク上の振動が伝わりやすく、ノイズとしてマイクに乗ってしまいます。マイクブームアームで浮かせることで、振動が伝わりにくくなり、雑音混入を減らすことができます。使わない時はコンパクトに折りたためるため、デスク周りがスッキリします。ロープロファイル対応 ロープロファイル対応なので、モニターの下からマイクを出すことができ、モニター前を邪魔しません。モニター下のデットスペースも有効活用できます。また、150mmの付属のポールを取り付ければ、上からマイクを吊るして設置することも可能です。あらゆる可動に対応 360°水平回転する3か所の関節で、好きなポジションでマイクが使えます。アームを伸ばすと最長約709mm。高さ調節約144~706mm。あらゆる可動に対応 360°水平回転する3か所の関節で、好きなポジションでマイクが使えます。アームを伸ばすと最長約709mm。高さ調節約144~706mm。ボールヘッド マイクの位置を正確に安定させます。さまざまなマイクに対応 3/8、および5/8インチのマイクマウントに対応。最大耐荷重は2kgです。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。ケーブルの取り回しに便利なケーブルマネジメント ケーブルマネジメントにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、取り回しに便利です。ケーブルはアーム内に隠すことができます。
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。