パソコン/周辺機器 :「上下スライド」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを 有効活用。 デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。 ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。 4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。 モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、 肩こり解消にも貢献します。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで 高さ調節が可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク の作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置 にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ られるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター を簡単に着脱できます。
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書 材質スチール、アルミ、ABS 質量(kg)約4.5 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ方式 / グロメット方式 耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し) 天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730 保証期間ご購入日より1年間(保証書必要) 液晶モニター2台 適合モニターサイズ最大32インチまで 取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm 可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°) アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります