パソコン/周辺機器 :「固定脚」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルスプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。 空いたスペースにお気に入りのアイテムを置いたり、レイアウトの幅も広がります。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 ゲームを楽しむ大型モニターもしっかり固定します。 ゲーミングデザインかつ光らない設計なので、静的な空間が作れます。 電源の確保も必要ありません。 「白色」のゲーミングデスクユーザー待望のホワイトカラーデザイン。 アーム部品が一体型なので、アームスタンドに挿し込むだけの簡単取り付け。 可動は簡単に行えますが、しっかりめに固定されるので、取り付け後のモニターの位置が決まっている方や、あまり動かさない方におすすめです。 ※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 メカニカルスプリング式なので、軽い力で高さ調節が可能。 前後・左右・上下、あらゆる方向に対応します。 取付けたモニターを360°回転させたり、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
ホワイト タイプデスク取付タイプ 取付方式クランプ方式・グロメット方式 液晶モニター1 適合モニターサイズ最大32インチ 可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45° アームの可動方向水平・垂直
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります