パソコン/周辺機器 :「db-25」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dolby Digital Plusに対応し、5W+5W(Powered by Boston Acooustecs)スピーカードライバーで臨場感あふれるサウンドを実現。GoogleTV搭載でより優れた操作性を実現し、NETFLIX、YouTubeへのアクセスはリモコンを押すだけ。さらにGoogleアシスタントを搭載したリモコンによりリモコンボタンを押して話かけるだけの音声検索でストレス無し。フルHDの高解像度&HDR10対応で細部までクリアかつリアルな質感の画像が楽しめます。
仕様投影パラメーター:光源:LED、標準解像度:1920×1080px、投影比率:1.25:1、コントラスト:Typ1500:1、レンズフォーカス:オートフォーカス、自動障害物回避機能:有、自動スクリーン調整:有、台形補正:全方向自動台形補正 質量(kg)2.07 消費電力(W)定格100以下、待機0.5以下 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×127×207 保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下 動作温湿度範囲0~40℃/-80% 入力電源DC19V 6.32A 端子HDMI×1、USB×1、3.5mmステレオミニ×1 OSAndroidTV OS ワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetooth ノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃ Bluetoothver.5.0 音声オーディオ接続:Dolbyオーディオ、スピーカー:5W+5Wフルレンジ Powered by Boston acoustics ストレージ2G DDR/16G eMMC
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

片手に収まるコンパクトなボディでありながら最大120インチの大画面投影が可能なスマートプロジェクターです。先進のスマート技術「Easy Fit & Easy View」により垂直・水平補正、フォーカス調整、障害物回避、自動スクリーンフィットの手間ゼロの自動補正で快適な視聴環境を提供します。高解像度、Dolby音響搭載で鮮明で快適な臨場感あふれる視聴体験を実現します。GoogleTV搭載で動画や映画も手軽に迫力ある大画面で楽しめます。
仕様投影パラメーター:【光源】LED【標準解像度】1920×1080Pixel【投射比率】1.2:1【コントラスト】typ1500:1【画面サイズ】40~120インチ【レンズフォーカス】オート【自動障害物回避機能】台形補正中にスクリーン上(端側限られた範囲内)の障害物を自動的に検出し適切な画面に調整、自動スクリーン調整、全方向自動台形補正 質量(kg)1.25 消費電力(W)定格72以下・待機0.5以下 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×122×141 保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% 入力電源DC19V 3.79A 端子HDMI×1、USB×1、オーディオ出力(3.5mmステレオミニ)×1 OSAndroidTV OS ワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetooth ノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃ Bluetoothver.5.0 音声スピーカー:3W×2フルレンジ、オーディオ接続:Dolby ストレージ2G DDR/16G eMMC
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります