2.5型ドライブケース (SATA3-USB3.0接続)
対応2.5インチ
色ブラック
付属品USB3.0ケーブル、ドライブ用クッション
本体質量(g)60
対応OSWindows 10 / 8.1 / 7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×19×82
USBポートUSB 3.0 / 2.0 (タイプmicroB-タイプAソケット)
転送速度(Gbps)USB3.0接続時 最大5Gbps (理論値) SATA3 6Gbps / SATA2 3Gbps / SATA 1.5Gbps
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
玄人志向 3.5型 HDDケース USB3.2 Gen 1 ( 5Gbps ) 接続 GW3.5AM-SU3PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0
色ブラック
付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/
電源専用ACアダプター
本体質量(g)260
対応OSWindows 10 / 8.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110
転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応2.5インチ
色ブラック
付属品USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション
本体質量(g)70
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×129×15
USBポートType-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0
転送速度(Gbps)USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。