3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大画面12.6inch 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Pro 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで外出先でのビジネスユースに最適です。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
仕様ハードウェアキーボードあり(78キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続) 付属品ACアダプター、キーボード、カバー兼スタンド、スタートガイド ブラック 質量(g)650/キーボード:285 タイプ【キー】パンタグラフ 電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大65W センサー加速度 対応タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.1×7.5×184.9(突起部除く)/キーボード:286×7.5×205(突起部除く) 有効画素数【アウトカメラ】1300万画素【インカメラ】500万画素 インターフェース3.5mmヘッドフォン端子・キーボード接続用端子 バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5400mAh/7.6V)【充電時間】3時間(電源オフ時)【連続使用可能時間】最大7時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 メモリー8GB ディスプレイ12.6インチ(有機EL(AMOLED)) 解像度2560 × 1600 使用環境【温度】0~45℃【湿度】30~75%(結露なきこと) 防塵防水性能なし 使用CPUIntel N100(4コア/4スレッド、最大3.4GHz) スピーカー1W 8Ω ×2 OSWindows11 Pro 64bit Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり Bluetoothあり 5.2 内蔵マイクあり 容量(GB)128GB ストレージM.2 PCIe SSD 無線LANax/ac/a/b/g/n USBType-C(2.0) ×2 オフィスソフトなし
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

大画面12.6inc 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Home 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで、外出先でのビジネスユースに最適なほか、動画視聴といったエンタメも楽しめます。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
サイズ(inch)12.6インチ OSWindows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit 容量(GB)28GB(M.2 PCIe SSD)
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。 熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
用途熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策 材質ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン 対応OSiOS10以上Andorid 5.1以上 機能スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応 充電時間約1.5時間 電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh ディスプレイ1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶 解像度240 × 456ピクセル、 326PPI 防塵防水性能IP67 充電方式マグネット式充電 関連資料aiwa bandで熱中症対策義務化に向けた対策を!商品紹介資料(3.1MB) BluetoothBluetooth 5.2 待機時間通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間 最大輝度(cd/m2)450 タッチスクリーン指紋防止コーティング強化ガラス
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります