パソコン/周辺機器 :「現場用タブレット」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52 質量(g)約490 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V) メモリー4GB 連続使用可能時間最大約5時間 ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度1280×800px 使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2 OSandroid 12 画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 内蔵マイク内蔵×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります