8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度 付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付) 有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素 ディスプレイ10.1 解像度1280×800ドット 防塵防水性能防水なし / 防塵なし スピーカー1.0W ×2 OSAndroid14 Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり Bluetoothあり 5.0 内蔵マイクあり 容量(GB)32 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USBType-C(2.0) ×1 オフィスソフトなし
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット
仕様GPU:ARM Mali-G72 MP3 セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付) midnight 質量(g)約330 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×約9×約208(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V) メモリー4GB 連続使用可能時間最大約6時間 ディスプレイ8インチIPS液晶モニター 解像度(画面)800×1280px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2 OSAndroid(TM) 12 インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 カメラ仕様フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF) 内蔵マイク内蔵 ×1 容量(GB)64 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n システム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

Android13に8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき) 質量(g)約500 電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 ディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター 解像度画面:1920×1200px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4) スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応) OSAndroid 13 マイク/スピーカーマイク:内蔵×1 インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R)5.0 カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF) 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

Android13にMediaTek Helio G99 8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音質にこだわったDolby ATOMSに対応した4スピーカー搭載aiwaタブレット
仕様●CPU詳細:Mediatek Helio G99 OctaCore●メインメモリ:6GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度、ジャイロ 付属品ACアダプター / USBケーブル / イヤフォン、交換用イヤーピース / スタートガイド(保証書添付) 有効画素数インカメラ:500万画素、アウトカメラ:1300万画素 ディスプレイ10.3 解像度2000×1200ドット 防塵防水性能防水なし / 防塵なし スピーカー1W ×4 (Dolby Atmos対応) OSAndroid13 Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり Bluetoothあり 5.2 内蔵マイクあり 容量(GB)128 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USBType-C(2.0) ×1 オフィスソフトなし
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー センサー加速度センサー バッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAh メモリー6GB ディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式) 解像度1920×1200px 使用CPUMediaTek Helio G81 OSAndroid 15 適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41 インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 メモリーカード【microSD】1TBまで対応 BluetoothBluetooth(R) 5.0 音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1 カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF) ストレージ128GB 無線LAN802.11 ac / a / b / g / n 輝度(cd/m2)450 システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー センサー加速度センサー、ジャイロセンサー バッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAh メモリー4GB ディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式) 解像度1280×800px 使用CPUMediaTek Helio G81 OSAndroid 15 適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41 インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャック メモリーカード【microSD】1TBまで対応 BluetoothBluetooth(R) 5.0 音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1 カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF) ストレージ64GB 無線LAN802.11 ac / a / b / g / n 輝度(cd/m2)450 システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー センサー加速度センサー バッテリーリチウムポリマーバッテリー 4000mAh メモリー4GB ディスプレイ8.68インチ 解像度800×1340px 使用CPUMediaTek Helio G81 OSAndroid 15 適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41 インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 メモリーカード【microSD】1TBまで対応 BluetoothBluetooth(R) 5.0 音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1 カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:800万画素(AF) ストレージ64GB 無線LAN802.11 ac / a / b / g / n 輝度(cd/m2)450 システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

Android13に8コアCPU、メモリ4GB+ストレージ64GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき) グレー 質量(g)約500 電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 メモリー4GB ディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター 解像度画面:1920×1200px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4) スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応) OSAndroid 13 マイク/スピーカーマイク:内蔵×1 インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R)5.0 カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF) ストレージ64GB 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります