パソコン/周辺機器 :「ACアダプター DC12V」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MagSafe対応のiPhone、AirPods、Apple Watch
3つのデバイスを同時にワイヤレス充電できる
ワイヤレスチャージャースタンド
30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)採用 ACアダプター同梱
アノダイズ処理(※1)を施したアルミ筐体と強化ガラス天板からなる高級感のあるデザイン、重厚感のある筐体はiPhoneをセットした状態で画面をタッチしても安定感があります。
ベース部はワイヤレス充電対応のiPhoneやスマートフォンも充電可能です。
iPhoneはヨコ向きにセットしても充電可能で、AppleWatchに干渉しません。
※1 アノダイズ処理とは、アルマイト加工とも呼ばれ、アルミニウム表面に陽極酸化皮膜を作る処理となります。メッキと異なり、剥げる心配がなく、耐摩耗性が高く、変色や腐食に強い加工です。
● MagSafe対応iPhoneをマグネットで吸着し、7.5Wで高速ワイヤレス充電可能(※2)
● マグネットには強力なネオジム磁石を採用
● Apple Watchはバンドを付けたままヨコ向きにセットできるのでナイトスタンドモードに対応
● 保護ケースをつけたまま充電可能(※3)
● 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)(※4)採用のACアダプターを同梱
● 夜間消灯時でも眩しくないソフトに光るLEDインジケーター
※2 MagSafe規格の15W充電には対応していません。
※3 iPhoneはMagSafe対応ケース、AirPodsは厚さ3mm以下の金属を含まないケースをご使用ください。
※4 放熱性やエネルギー効率の高く、小型ながら高出力が可能となるシリコンに代わる次世代の半導体です。
付属品30W USB PD対応 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz 0.8A・出力:DC 5V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A (PPS)3.3-11V 3A 最大30W、安全規制認証 PSE / ETL / CCC / CE 取得済み)
質量(g)48
出力23.5W (スタンド部)15W/7.5W、(ベース部)5w、(ウォッチ部)3.5W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×42
入力DC 9V 3A / 12V 3A (USB PD もしくは、QC仕様のUSB電源)
保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)
保存温度範囲(℃)-10~60
動作温度範囲(℃)-10~40
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。