パソコン/周辺機器 :「スサ」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)
型式MX-P3N
寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)
電源ACアダプタ(付属)
ズームデジタル16倍
撮像素子1/3.1型
フォーカスワンプッシュAF
出力端子RGB、USB2.0、HDMI
画素数1300万画素
連続撮影速度60fps
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。
形状投影:点状
質量(kg)0.07(電池含まず)
タイプペン
外形寸法(mm)Φ15×165
使用温度(℃)0~50
波長(nm)515
電池寿命(時間)連続使用時:6
電池単4形アルカリ乾電池2本
到達距離(m)夜間:200
レーザークラス2
サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光色緑
最大出力(mW)1
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。
端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴)
寸法(mm)57×20×27
質量(g)90
電源USB給電
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスオート
画素数200万画素
距離最短接写7cm
映像出力USB
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用卓上三脚。携帯しやすいコンパクト三脚です。スマートフォン用ホルダーでスマートフォンにも使用できる。
質量(kg)0.085
段数5
パイプ径(Φmm)26
取付ねじカメラ:1/4インチネジ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×35×165
縮長(mm)165
地上高さ(mm)最低:116、最高:145
伸長(mm)215(ホルダー除く)
1台
¥1,900
税込¥2,090
7日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用USBケーブル
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,200
税込¥2,420
7日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用顕微鏡接眼レンズアダプター
用途ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅩ15用アダプター
型式NC-15
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
USB-PDに対応したUSB充電器
仕様コード・ケーブル:あり(0.5m)(Type-CtoC)
型式USB3
種類USBアダプタ(Type-CtoCケーブル付)
定格Type-A:QC18W、Type-C:PD20W・PD100W
ケーブル長(m)0.5
差込口USB:3ポート(Type-A 1ポート、Type-C 2ポート)、コンセント::なし
USBポート数3ポート
1個
¥8,600
税込¥9,460
7日以内出荷
650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。
形状投影:点状
質量(kg)0.08(電池含まず)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
寸法(Φ×mm)13.2×157
波長(nm)532
電池寿命(時間)6 (連続使用時)
電池単4形アルカリ乾電池2本
到達距離(m)200
レーザークラス2
サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光色緑
最大出力(mW)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。