パソコン/周辺機器 :「コネクタ G079」の検索結果
・4KUHD対応3G-SDI6系統伝送光延長器・送信機から受信機へ3G-SDI4系統伝送で4KUHDにも対応・受信機から送信機へ3G-SDI2系統伝送・シングルモード2芯光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・小型軽量設計(79×59×37mm、T×:160gR×:155g)・抜け防止DCコネクタ採用
仕様T×(送信機)・R×(受信機):光ファイバータイプ:シングルモード 2芯 LCタイプ
付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書
質量(g)T×(送信機)160:R×(受信機)155
電源ACアダプター
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)79×59×37(突起物含まず)
入力電圧(V)DC5~17
最大消費電力(W)T×(送信機)6.5:R×(受信機)7
保証期間1年間
入力端子SDI(BNC)×2、LCコネクタ×2(光ファイバーケーブル接続用)
動作温度(℃)0~55
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
出力端子SDI(BNC)×4
発光波長(nm)1310/1490/1550
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。