パソコン/周辺機器 :「信号線」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)30 コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド4重シールド オス形状DVI-D メス形状DVI-D 変換タイプメス - オス
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)20 コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド4重シールド オス形状DVI-D メス形状DVI-D 変換タイプメス - オス
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)15 コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド4重シールド オス形状DVI-D メス形状DVI-D 変換タイプメス - オス
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

・10.1型高解像度液晶搭載業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ・高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 ・5線式タッチパネル搭載 ・デジタル・アナログ入力信号対応 ・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 ・反転表示機能 ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM/タッチペン 質量(kg)約1(約440g/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 最大消費電力(W)10 コントラスト比800:1 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御) アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず) モニターサイズ10.1型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
解像度800×600 仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン 質量(kg)約1.5(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250(平均値)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ壁掛けタイプ・4線式抵抗膜タッチパネル・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESA規格75×75mm(本体背面)・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
解像度800×600 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル※タッチパネル制御用/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書 質量(g)約900 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 5線式抵抗膜タッチパネル搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) コントラスト比800:1 視野角178°/178°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御) アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・10.4型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・広視野角パネル採用・VGA/ビデオ2系統の入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/ビデオケーブル/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔3.5Φミニ)/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔赤白RCA)タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用 質量(g)約1500(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)25×200×52(スタンド含まず) 対応OS(ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2 保存温度(℃)-20~60 入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA) 最大消費電力(W)動作時13以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 解像度800×600 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W(モノラル) 動作温度(℃)0~50 アズワン品番64-3968-95 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型 輝度(cd/m2)250
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
解像度800×480 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書 質量(g)約500(本体のみ) 規格WVGA (Wide-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/120°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×1(モノラル) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比5:3 モニターサイズ7型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)450 角度調節
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 100m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)100 コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド4重シールド オス形状DVI-D メス形状DVI-D 変換タイプメス - オス
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 40m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)40 コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド4重シールド オス形状DVI-D メス形状DVI-D 変換タイプメス - オス
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷

高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 10m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)10 コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド4重シールド オス形状DVI-D メス形状DVI-D 変換タイプメス - オス
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 50m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)50 コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド4重シールド オス形状DVI-D メス形状DVI-D 変換タイプメス - オス
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング