パソコン/周辺機器 :「業務用ディスプレイ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。
最大4K@30入力対応。
17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。
表示アスペクト比・反転表示機能。
VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。
抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。
抜け防止DCコネクタ採用。
EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。
安心の3年保証。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75、100×100
アスペクト比16:9
モニターサイズ17.3型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
4KUHD15.6型業務用液晶ディスプレイ
15.6型4KIPS液晶パネル採用
HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載
デジタルとアナログの両入力に対応
HDCPrev2.2及び1.4対応
画面分割とPinP表示機能を搭載
映像制作者向け撮影アシスト機能を搭載
設置方法に合わせた表示設定機能
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応
外部バッテリー接続に対応
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用のケンジントンロック穴を装備
VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm/100×100mm対応
U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応(オプション)
EIA規格19インチラックマウントに対応(オプション)
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm/100×100mm
セット内容リモコン/ACアダプター
質量(g)約1360(スタンド含まず)
規格4K/UHD
電源DC10~24V/×LRmini4ピン(スイッチ切替式)
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2、DisplayPort、VGA
保存温度(℃)-20~65
入力信号HDMI2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/HDMI1.4×2(HDCP1.4対応)/DisplayPort1.2×1/VGA×1
最大消費電力(W)17
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
視野角176°/176°(H/V)
走査周波数(垂直)50.0~85.0Hz
スピーカー2W×2(ステレオ)
出力信号イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383×239×36(スタンド含まず)
モニターサイズ15.6型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)330
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応
セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書
質量(g)約900(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
解像度800×600
視野角140°(H)/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×2(ステレオ)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型スクエア
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。
最大4K@30入力対応。
17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。
3G-SDI入出力端子搭載(Level A/B対応)。
表示アスペクト比・反転表示機能。
VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。
抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。
抜け防止DCコネクタ採用。
EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。
安心の3年保証。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75、100×100
アスペクト比16:9
モニターサイズ17.3型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角178°/178°(H/V)
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比8:5(16:10)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度1024×600
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容ACアダプター/リモコン
質量(kg)約1.1(本体のみ)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA)
適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず)
接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC)
保存温度(℃)-10~50(結露なきこと)
入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1W以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(3.5Φミニピンジャック)
動作温度(℃)0~40
高さ調節可
アスペクト比128:75(約16:10)
モニターサイズ10.1型ワイド
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
角度調節可
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ
・高解像度(1024×768)
・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用
・HDCP対応HDMI入力端子搭載
・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く)
・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
・デジタル/アナログ入力両信号対応
・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書
質量(g)約630(本体のみ)
規格XGA
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比800:1
解像度1024×768
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(水平)31.0~80.0
走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz
スピーカー1W×2(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比4:3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)
モニターサイズ9.7型スクエア
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々な入力信号に対応・HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様DPMS対応
セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書
質量(kg)約1.5(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
解像度800×600
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)6.00~75.0Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×2(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
アズワン品番64-3969-05
音声出力ステレオ
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型スクエア
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/
質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アズワン品番64-3969-01
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
。21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
18.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応 。EIAラックマウント対応(オプション)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載・デジタル
アナログ入力信号対応・HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
コントラスト比800:1
視野角178°/178°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
LCD7621は、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各1系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
LCD7621Sは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各3系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621SはSMPTE規格に準拠した3G/HD/SD-SDI入出力端子を搭載しております。3G-SDIではLevel AとBの異なる2つのマッピング方式に対応するほか、入力されたSDIをパススルーするSDI出力端子も搭載されているので、モニター同士でのデイジーチェーンも可能です。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
5線式抵抗膜タッチパネル搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
コントラスト比800:1
視野角178°/178°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
解像度800×600
仕様DPMS対応
セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン
質量(kg)約1.5(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×2(ステレオ)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型スクエア
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250(平均値)
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
解像度1024×768
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書
質量(g)約570(本体のみ)
規格XGA
電源AC100V50/60HzDC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比800:1
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~80.0
走査周波数(垂直)60~75Hz
スピーカー1W×2(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続)
アスペクト比4:3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)
モニターサイズ9.7型スクエア
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ壁掛けタイプ・4線式抵抗膜タッチパネル・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESA規格75×75mm(本体背面)・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
解像度800×600
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応
セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル※タッチパネル制御用/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書
質量(g)約900
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×2(ステレオ)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型スクエア
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
・10.1型高解像度液晶搭載業務用タッチパネル液晶ディスプレイ
・高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
・5線式タッチパネル搭載
・デジタル・アナログ入力信号対応
・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
・任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
・反転表示機能
・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM/タッチペン
質量(kg)約1(約440g/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
LCD7621MTは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各2系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621MTには静電容量式タッチパネルを採用。Windows10で標準サポートされている10点マルチタッチ操作が可能で軽いタッチ操作で動作し、PC制御用接続USB(mini-B)端子を搭載します。
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。