パソコン/周辺機器 :「RCAアダプタ」の検索結果
・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
解像度1024×600
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応
セット内容同梱物ACアダプター/リモコン
質量(kg)約1.2(本体のみ)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR
適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)
接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)
保存温度(℃)-10~60
入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz
最大消費電力(W)≦6
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
応答速度5
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号SD-SDI/HD-SDI
対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz,720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz,1920×1080i@50/59.94/60Hz
動作温度(℃)0~40
アズワン品番64-3968-93
音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。
アスペクト比128:75(約16:10)
モニターサイズ10.1型ワイド
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度1024×600
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容ACアダプター/リモコン
質量(kg)約1.1(本体のみ)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA)
適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず)
接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC)
保存温度(℃)-10~50(結露なきこと)
入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1W以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(3.5Φミニピンジャック)
動作温度(℃)0~40
高さ調節可
アスペクト比128:75(約16:10)
モニターサイズ10.1型ワイド
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
角度調節可
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アズワン品番64-3969-08
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
3G-SDI入出力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
SVGA高品質液晶モニター・LEDバックライト・VGA/ビデオ×2入力対応
解像度800×600
仕様DPMS対応
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2
保存温度(℃)-20~60
コントラスト比500:1
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W(モノラル)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比4:3
輝度(cd/m2)250
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(LR)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アズワン品番64-3969-07
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)
仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用
付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタ
色ブルー
質量(g)95
電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください
適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)
入力電圧(V)DC5~24
入力信号SDI(BNC)×1
最大消費電力(W)4
保証期間1年間
出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ)
動作温度(℃)0~60
動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
変換タイプメス - オス
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
・10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・10.4型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・広視野角パネル採用・VGA/ビデオ2系統の入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様DPMS対応
セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/ビデオケーブル/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔3.5Φミニ)/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔赤白RCA)タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用
質量(g)約1500(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)25×200×52(スタンド含まず)
対応OS(ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2
保存温度(℃)-20~60
入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA)
最大消費電力(W)動作時13以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
解像度800×600
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W(モノラル)
動作温度(℃)0~50
アズワン品番64-3968-95
タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型
輝度(cd/m2)250
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。