業務用スキャンコンバータ HDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータADTECHNO(エーディテクノ)4日以内出荷
・映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ・・映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能・音声のデエンベデッド機能・ノイズリダクション機能搭載・アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載・壁面や床への設置に便利な固定用金具付属・抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)コネクタ形状HDMI:タイプA型番DSE-003保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6対応フォーマット入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/VGA(640×480)、SVGA(800×600)、×GA(1024×768)、HD(1280×720)、W×GA(1280×800)、S×GA(1280×1024)、U×GA(1600×1200)、WS×GA(1680×1050)、FullHD(1920×1080)、WU×GA(1920×1200)/FullHD、WU×GAはReducedBlankingのみ対応動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(RCA:1系統):最大2ch映像出力(Y.Pb.Pr:1系統):サンプリング周波数:74.25MHz、対応フォーマット:480i/480p/720p/1080i/1080p・色空間:Y.Pb.Pr4:2:2・(ビデオ:1系統):対応フォーマット:NTSC映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHzオス形状HDMI変換タイプメス - メス
SDI→HDMIコンバーターADTECHNO(エーディテクノ)4日以内出荷
・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)
仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタ色ブルー質量(g)95電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ)動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)変換タイプメス - オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3