パソコン/周辺機器 :「過電流 遮断器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途電源管理・監視用
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.84
定格電圧(V)(入力/出力)200
測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)20(最大)
インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
用途電源管理・監視用
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.32
定格電圧(V)(入力/出力)100
コンセント個数8
測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
定格入力電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44
定格入力電流(A)15
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50/60
インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
2段階のユーザーレベルに対応しています。
用途電源管理・監視用
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.84
定格電圧(V)(入力/出力)100
コンセント個数8
測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
定格入力電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44
定格入力電流(A)20
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50/60
インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。