オーディオ信号をHDMI信号にエンベッドまたはHDMI信号からオーディオ信号をディエンベッド。DIPスイッチによる簡単設定。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。
最大解像度-4K60p (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)。4K60p/HDPフォーマット対応-HDR10, HDR10+, Dolby Vision およびハイブリッド・ログ=ガンマ (HLG)方式。対応オーディオフォーマット-LPCM 2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1。コンパクトなメタル筐体、HDMIコネクタはATEN Lock-Pro対応。ファームウェアアップグレード可能。
用途VC882は1台でHDMI オーディオエンベッドとディエンベッドの両方の機能を備えた製品です。最大解像度は4K60pに対応し、信頼性のある安定したビデオ環境を提供します。
仕様【最大ピクセルクロック】600 MHz
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.24
消費電力(W)DC5V:1.767:8BTU
出力最大距離:5
電源【コネクター】ロック式DC電源ジャック×1 (5V 1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.2×82.2×25
材質(ケース)メタル
準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 2.2準拠
出力インピーダンス(Ω)100
インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)
最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz(4:4:4)8bit
コネクタファームウェアアップグレード:マイクロUSB×1
入力電源電源アダプター入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V 2.6A
モード【スイッチ】モード選択:・MODE 1 (2ピン)、PIN#1 (オーディオエンベッダー機能の有効/無効)、PIN#2 (同軸オーディオをエンベッドする)・MODE 2 (4ピン)、PIN#1 (Audio Extractor機能の有効/無効)、PIN#2 (ARC機能の有効/無効)、PIN#3&4 (EDIDモード選択: バイパス, 5.1 CH, 2 CH, 学習)
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大データ:18
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ入力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0
オーディオ出力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0
湿度範囲(%)0~80RH(結露なきこと)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。