パソコン/周辺機器 :「d2c」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ分配器
エコ商品
最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。
用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。 仕様選択プッシュボタン×1(入力選択) セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) ケース質量(kg)0.15 消費電力DC5V:0.69W:3BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DCジャック×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数3 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20H オーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black) オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長。HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能。双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)。オーディオ・エンベデッド機能対応。RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.5 スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3 湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと 消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29 材質(ケース)メタル 制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし 解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange) グリーンマーク認定
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
8系統のHDMI信号を8系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)。
用途VM0808HBは、8系統のHDMI信号をマトリックス状に8系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート) セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200 ケース質量(kg)3.99(8.79lb) 消費電力AC110V:38.1W:179BTU、AC220V:37.8W:177BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4) 制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源3極AC電源ソケット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432×262×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
用途VM7824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI入力ボードです。 セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1 ケース質量(kg)0.55(1.21lb) 消費電力DC12:8.95W:42BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。 互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1 オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能。4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※1。4Kスケーラー-様々な出力解像度に合わせてスケーリングすることでビデオウォールをシームレスに統合。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能*。ビデオウォール対応-分かりやすいWebGUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能*。4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能。フレーム同期-スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、ビデオウォールの際コンテンツの上下フレームがズレる現象を防止。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換。CEC(ConsumerElectronicsControl)対応。※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。。*注意:。。1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
用途VM8824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI出力ボードです。 セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1 ケース質量(kg)0.65(1.43lb) 消費電力38.97W:183BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。 互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1 オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替。最大データ伝送速度-18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)。高品質なビデオ映像-最大4K60p解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)およびHDR対応(HDR10HDR10+HLG)。オーディオディエンベデッド機能-HDMIオーディオをステレオまたはライン出力オーディオとして抽出可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。自動切替-新規ソースが接続されると自動的に検出して切替を実行(デフォルト:OFF)。複数の操作オプション-システム管理へのアクセスは、フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御からそれぞれ可能。最大5mの延長に対応。HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2準拠。CEC(ConsumerElectronicsControl)接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。フルメタルケース。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント対応。
用途VM0202HBは、オーディオ・ディエンベデッド機能を搭載し、2系統のHDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、4K60p対応のHDMIマトリックススイッチャーです。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス セット内容3極ターミナルブロック×1・電源アダプター×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m ケース質量(kg)0.6 消費電力DC5V:4.3W:20BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m 制御USBMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード)・RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1(Black)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DCジャック×1(Black) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×76×42 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2、CEC・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・最大距離5.0m 互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12 オーディオ出力ステレオミニジャックメス×1、3極着脱式ターミナルブロック×1
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ATENビデオ変換器
エコ商品
HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換。高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロック。SDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応。SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)。対応SDIフォーマット。-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)。。-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)。。-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)。。-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)。。RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応。入力ビデオ信号自動検知機能搭載。アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択。固定式電源コネクター。
用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。 仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps) セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1 スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点) 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ω ケース質量(kg)0.65 消費電力DC5V:3.635WBTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω 制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきこと コネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz) 互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20H オーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)。HDR10+対応。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。自動スイッチングモードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソース間の簡易切替。IR延長対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応。
用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。 仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動 セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1 消費電力(W)DC5.3V:3.73 スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3m ケース質量(kg)2.14(4.71lb) 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8300-82 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m 互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)
用途VM0404HBは、4系統のHDMI信号をマトリックス状に4系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート) セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200 ケース質量(kg)2.47(5.44lb) 消費電力AC110:17.8W:83BTU、AC220:17.6W:83BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4) 制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源3極AC電源ソケット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×163×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC486、VC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB 解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※ 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング