5つのポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネットなど5つのポートを使用できます。PD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 2ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。2つのUSB-A3.2 Gen1テクノロジーで最大5Gbpsの高速データ通信が可能です。最大4K(60Hz)の高画質出力のHDMIできれいな映像出力。仕事、プレゼン、映画鑑賞など幅広い用途に使用できます。
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
15のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大80W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、DP、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2 x2ポート、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 2ポート、USB-A2.0ポート搭載。ケンジントンスロット付き。最大10GbpsのUSB-A 3.2 Gen2 と USB-C 3.2 Gen2 x 2ポートにより大容量ファイルも快適に高速データ転送が可能です。デュアルおよびトリプルディスプレイ対応のHDMIとDP。最大8K(シングルディスプレイ使用時)の高解像度対応で用途に応じて快適で効率良い作業を可能にします。
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
15のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。SSD内蔵用スロット付き。PD対応USB-C (最大80W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、DP、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、USB-A2.0、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2ポートなど搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。ケンジントンスロット付き。最大10GbpsのUSB-A 3.2 Gen2 と USB-C 3.2 Gen2 ポートにより大容量ファイルも快適に高速データ転送が可能です。デュアルおよびトリプルディスプレイ対応のHDMIとDP。最大8K(シングルディスプレイ使用時)の高解像度対応で用途に応じて快適で効率良い作業を可能にします。
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
13のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャックなど13のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大10Gbps、85W) x 2ポート、HDMI x 2、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、最大10GbpsのUSB-A3.2 Gen2、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート、USB-A2.0 x 2ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。2つのPD・データ転送対応USB-Cポートで最大10Gbpsの高速データ通信が可能です。また、パススルー機能搭載で、ハブとして使用しながらデバイスを充電することが出来ます。デュアルディスプレイ対応のHDMI(4K対応)とディスプレイポートで最大3台まで同時出力でき、作業効率を高めます。
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
14のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、VGA、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大480Mbps、85W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、VGA、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大5Gbpsのデータ転送用USB-C、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート、USB-A2.0 x 2ポート搭載のオールインワン。PD・データ転送対応USB-Cポート(最大480Mbps)で高速データ通信が可能です。また、パススルー機能搭載で、ハブとして使用しながらデバイスを充電することが出来ます。デュアルディスプレイ対応のHDMIと最大1080p対応のVGAで最大3台まで同時出力でき、作業効率を高めます。
1台
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。