パソコン/周辺機器 :「角度台」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BC-SD700F後継モデル。電源アダプタ不要で、Windows10ならUSBをつなぐだけで動作可能。スタンド付きモデルのため、置台不要で狭いスペースにも設置可能。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。
用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。
仕様モニター:TFT-LCD
電源5V/485mA
ケーブル長(m)1.3
対応OSWindows 10/11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185
表示範囲(mm)W156×H87.5
解像度1024×600
視野角150°(横)/140°(縦)
動作温度(℃)-20~45
動作湿度(%)20~80
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
モニターサイズ7インチ
パネル駆動方式TFT-LCD
輝度(cd/m2)白光(Nits):250
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。