6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。 TB170-QD62UMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属 寸法(mm)283×192×15 サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 質量(g)990 通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2 インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 防塵防水性能IP65 使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ OSWindows 11 IoT Enterprise RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ シンボルQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応 容量(GB)8 落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 防水IP65 駆動時間(時間)最大連続駆動時間9時間(WiFiモデル)
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード 寸法(mm)283×192×15 質量(g)990 タイプWiFiモデル 通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、 バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応 防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200 OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLEDランプ、 バイブレータ 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ SSD256GB
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 、 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。、 また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。、 TB170-QDJ2UMNG は、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。、 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系、SoftBank系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属 寸法(mm)283×192×15 サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 質量(g)990 通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2、【WWAN】Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28 インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 防塵防水性能IP65 使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ OSWindows 11 IoT Enterprise RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ シンボルQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応 容量(GB)8 落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 防水IP65 駆動時間(時間)最大連続駆動時間7時間(4G LTEモデル)
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード 寸法(mm)283×192×15 質量(g)990 タイプ4G-LTEモデル 通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応 バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応 防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200 OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLEDランプ、 バイブレータ 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ SSD256GB
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。TB170-QD62RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード 寸法(mm)283×192×15 質量(g)990 タイプ2次元バーコードリーダー搭載モデル 通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、 バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応 防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200 OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLEDランプ、 バイブレータ 対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ SSD256GB
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。TB170-QDJ2RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード 寸法(mm)283×192×15 質量(g)990 タイプ4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル 通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応 バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応 防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200 OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLEDランプ、 バイブレータ 対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ SSD256GB
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります