1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DuraVision FDF1683WT-ASの派生モデルで、専用スタイラスを付属。高精度なペン入力に対応し、オフィス、公共施設、医療機関、教育現場などでのペーパーレス用途に活用可能。また指での10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行うことができる。※FDF1683WT-ASに付属するスタイラスは、スタイラス付属モデル(-AS)専用品。その他のEIZOタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
質量(kg)5.2、 (モニター部)3.5 サイズ15.6型 液晶パネルIPS 表示色約1677万色万色:8bit対応 解像度1920×1080 保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) ケーブルHDMI(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) VESAマウント(mm)100×100、M4、深さ2.0-8.5 USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります