液晶モニター・液晶ディスプレイ (21) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: EIZOすべて解除
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり EIZO 翌日出荷 から 8日以内出荷
FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。
電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 アンチグレア 機能 左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5° コントラスト比 1500:1 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 1920×1080 保証期間 お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間 ケーブル DisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1 入力端子 DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A) 高さ調整範囲(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350 USB アップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイト EIZO 8日以内出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様 ●応答速度(G to G):5ms●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.3 W●標準消費電力:14W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.4 W●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5° ピッチ(mm) 0.233×0.233 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 8.5 接続 アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4 最大消費電力(W) 149 コントラスト比 1500:1 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 2560×1440 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz 走査周波数(垂直) USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61Hz ケーブル USB Type-C (2m)、HDMI (2m) 入力端子 USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) スピーカー 1W+1W 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO 翌日出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様 ●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.4 W●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●電源OFF時消費電力:0.3 W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●J-Moss:対応●標準消費電力:14W●応答速度(G to G):5ms ピッチ(mm) 0.233×0.233 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 8.5 接続 アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4 最大消費電力(W) 149 コントラスト比 1500:1 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 2560×1440 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz 走査周波数(垂直) USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61Hz ケーブル USB Type-C (2m)、HDMI (2m) 入力端子 USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) スピーカー 1W+1W 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 モニターサイズ 27型 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル EIZO 翌日出荷
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●本体(色):セレーングレー●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●J-Moss:対応●最大消費電力(W):22●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.5W以下 サイズ 21.5型 備考 2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド ピッチ 0.248×0.248 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.5 コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色:8bit対応 解像度 1920×1080 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) 31kHz~68kHz 走査周波数(垂直) 59Hz~61Hz ケーブル HDMI(2 m) 入力端子 DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1 スピーカー あり 0.5Wモノラル 色(本体) セレーングレイ バックライト LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル EIZO 翌日出荷
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様 ●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力(W):22●スリープ時消費電力:0.5W以下●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●高さ調整:なし●標準消費電力:8W●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●VCCI:対応(VCCI-B)●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面 サイズ 21.5型 備考 2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド ピッチ 0.248×0.248 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.5 コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色:8bit対応 解像度 1920×1080 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) 31kHz~68kHz 走査周波数(垂直) 59Hz~61Hz ケーブル HDMI(2 m) 入力端子 DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1 スピーカー あり 0.5Wモノラル 色(本体) ブラック バックライト LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC EIZO 翌日出荷
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様 ●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、 Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、 DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8 付属品 2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約12.1、モニター部:約9.2 表面処理 アンチグレア 対応 モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250 最大消費電力(W) 222 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.233×0.233mm(横×縦) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 3440×1440(推奨) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 (水平/垂直、標準値)178°/178° 応答速度 標準値:5ms(中間階調域) スピーカー 4.0W+4.0W 表示モード User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 動作湿度(%) 20~80 Webカメラ 500万画素、 マイク内蔵、 Windows Hello対応 取付穴ピッチ(mm) 100×100 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 21:9 走査周波数 デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz 入出力端子 【映像信号 】USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、RJ-45(1000BASE-T対応)【音声】USB Type-C、 DisplayPort、 HDMI×2、ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) モニターサイズ 34.1型(86.7cm) パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
42.5型液晶モニター FlexScan EV4340X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 8日以内出荷
フルHDモニター4台分に相当する4K高解像度の情報を、42.5型の圧倒的な大画面に一覧表示。効率的なデスクワーク環境の構築や、ミーティングの円滑化を実現します。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続が可能です。
仕様 ●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大94 W給電)●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、DisplayPort (2 m)●画素密度:104 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP、3 PbyP、4 PbyP)、Picture in Picture (PinP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):941.2×529.4 付属品 2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、リモコン、リモコン用電池、VESAカバー、スタンド (L、R)、スタンド取り付けネジ (M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約15.9、モニター部:約15.2 サイズ 42.5型 (108.0 cm) 消費電力(W) 31、節約時0.4 表面処理 アンチグレア 対応 モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モニター部:966.8×571×89.9、横表示:966.8×631×225.2 最大消費電力(W) 243 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.245×0.245mm(横×縦) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 3840×2160(推奨) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 (水平/垂直,標準値)178°/178° 応答速度 標準値:5ms(中間階調域) 入力端子 【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、USB Type-C、DisplayPort、HDMI×2 VESAマウント(mm) 100×100/200×200 スピーカー 4.0W+4.0W 表示モード User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 出力端子 ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350(標準値) USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11、Windows 10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応、ハブ (ダウンストリーム)【USB 5Gbps】 Type-A×2,【USB 5Gbps】Type-C (Type-C Current、最大15 W給電)
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり EIZO 8日以内出荷
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 入力端子 HDMI、DisplayPort、D-Sub 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 IPS
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり EIZO 翌日出荷
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI、DisplayPort、D-Sub 色(本体) セイレーングレー アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 IPS
37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷 から 8日以内出荷
FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
仕様 色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約13.2、 (モニター部)約9.5 サイズ 37.5型 (95.3 cm) 消費電力(W) 28、節電時:0.5以下 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):879.7×366.5 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 194 コントラスト比 (標準値)1000:1 画素ピッチ 0.229×0.229 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)3840×1600 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2 密度 111 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2 スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 24:10 走査周波数 USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 192.7 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷 から 8日以内出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約9.4、 (モニター部)約6.7 サイズ 31.5型 (80.0 cm) 消費電力(W) 18、節電時:0.35 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):697.3×392.2 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 196 コントラスト比 (標準値)1000:1 画素ピッチ 0.182×0.182 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)3840×2160 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2 密度 140 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3 スピーカー (音声)2.0 W + 2.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 走査周波数 USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 195 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3,、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約8.2、(モニター部)約5.5 サイズ 27.0型 (68.5 cm) 消費電力(W) 16、節電時:0.35 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):596.7×335.7 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 186 コントラスト比 (標準値)1000:1 画素ピッチ 0.155×0.155 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)2560×1440 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2 密度 163 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8 スピーカー (音声)2.0 W + 2.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 走査周波数 USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 195 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3,、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約8.5、(モニター部)約5.7 サイズ 27.0型 (68.5 cm) 消費電力(W) 16、節電時:0.5以下 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):596.7×335.7 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 164 コントラスト比 (標準値)1000:1 画素ピッチ 0.233×0.233 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)2560×1440 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度 109 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6 スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 走査周波数 USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 176.6 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷 から 8日以内出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約7.6 、 (モニター部)約4.9 サイズ 24.1型 (61.1 cm) 消費電力(W) 11、節電時:0.5以下 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 156 コントラスト比 (標準値)1000:1 画素ピッチ 0.270×0.270 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)1920×1200 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度 94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2 スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 走査周波数 USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 182.2 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約7.6 、 (モニター部)約4.9 サイズ 24.1型 (61.1 cm) 消費電力(W) 12、節電時:0.5以下 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 146 コントラスト比 (標準値)1000:1 画素ピッチ 0.270×0.270 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)1920×1200 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度 94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2 スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM 出力端子 (映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 走査周波数 USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 182.2 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力) EIZO 翌日出荷
広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品 DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約4.7 サイズ 15.0型(38.0cm) 規格 XGA 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部) コントラスト比 2500:1(標準値) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 1024×768(推奨) 視野角 176°/176°(水平/垂直)(標準値) 応答速度 23ms(黒→白→黒)(標準値) 入力端子 DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ) スピーカー 0.5W+0.5W 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) アスペクト比 4:3 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応 輝度(cd/m2 ) 400(標準値) 入力ポート DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ) 角度調節 可
23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO 翌日出荷 から 8日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品 USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約7.4 サイズ 23.8型(60.5cm) 規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 537.8×332.4~523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部) コントラスト比 1000:1(標準値) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 1920×1080(推奨) 視野角 178°/178°(水平/垂直)(標準値) 応答速度 5ms(中間階調域)(標準値) 入力端子 USB Type-C、HDMI、DP スピーカー 1.0W+1.0W 回転角度(°) 縦回転:右回り90/左回り90 グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) USBタイプ コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 昇降範囲(mm) 191.2 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) 入力ポート USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) 角度調節 可
23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 EIZO 当日出荷
23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様 スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品 DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約5.9、(モニター部)約3.8 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 10、節電:0.5以下 適合規格 CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理 アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (横表示)537.8×333.6~473.6×233、(縦表示)320.4×550.3~588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6 機能 AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec) 5(中間階調域) 最大消費電力(W) 50 回転方向 縦回転:右回り90°/左回り90° コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 信号ケーブル 映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 (水平/垂直、標準値)178°/178° 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) 密度 画素:93ppi 同期信号 セパレート VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 1.0W+1.0W 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 画面サイズ 23.8型(60.5cm) 出力端子 ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 表示色・階調 約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.275×0.275 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm) 140 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 USBタイプ コンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】527.0×296.5 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 (水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W) 0.5以下 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 入力ポート 映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節 可
22.5型(57.2cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2360 EIZO 当日出荷 から 翌日出荷
22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
画面サイズ 22.5型(57.2cm) 解像度 1920×1200 コントラスト比 1000:1 仕様 スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品 DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約5.5、(モニター部)約3.4 規格 WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W) 11、節電:0.5以下 適合規格 CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理 アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (横表示)499×333.9~473.9×233、(縦表示)321.3×510.5~569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6 機能 AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec) 5(中間階調域) 最大消費電力(W) 37 回転方向 縦回転:右回り90°/左回り90° 信号ケーブル 映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 (水平/垂直、標準値)178°/178° 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) 密度 画素:101ppi 同期信号 セパレート VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 1.0W+1.0W 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 出力端子 ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 表示色・階調 約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.254×0.248 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm) 140 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 USBタイプ コンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2 アスペクト比 16:10 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】488.2×297.2 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 (水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W) 0.5以下 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 入力ポート 映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節 可
48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934 EIZO 翌日出荷
19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。
大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。
周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約4.6、モニター部:約3.8 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) 標準:9、節電:0.5以下 表面処理 アンチグレア 接続方式 DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5 最大消費電力(W) 21 コントラスト比 1000:1 スタンド チルトスタンド 解像度 1280×1024 信号ケーブル DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角 水平/垂直:178°、標準値:178° 走査周波数(水平) 【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直) 【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度 14ms(中間階調域) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) 同期信号 セパレート 水平(ティルト)角度 上30°/下5° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 0.5W+0.5W 表示モード カラーモード(Paper、sRGB、User1、User2) 表示色・階調 約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライト LED 音声入力 ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.293×0.293 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 音声出力 ヘッドホン端子×1 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 5:4 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】374.8×299.8 最大輝度(cd/m2 ) 250 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 19型 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 角度調節 可
48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H EIZO 翌日出荷
19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。
大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。
周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
解像度 1280×1024 仕様 昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90° 付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約5.6、モニター部:約3.8 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) 標準:9、節電:0.5以下 表面処理 アンチグレア 接続方式 DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5 最大消費電力(W) 21 コントラスト比 1000:1 スタンド ハイトアジャスタブルスタンド 信号ケーブル DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角 水平/垂直:178°、標準値:178° 走査周波数(水平) 【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直) 【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度 14ms(中間階調域) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ) 同期信号 セパレート 水平(ティルト)角度 上30° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 0.5W+0.5W 表示モード カラーモード(Paper、sRGB、User1、User2) 表示色・階調 約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライト LED 音声入力 ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.293×0.293 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 音声出力 ヘッドホン端子×1 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 5:4 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】374.8×299.8 最大輝度(cd/m2 ) 250 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 19型 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 角度調節 可
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3