パソコン/周辺機器 :「ファン 小型」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク
種別CPU世代:Elkhart Lake
質量(g)約800
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)
規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)
ランプ電源ランプ、ストレージアクセスランプ動作:
インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)
メモリー容量8GB
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s)
使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)
使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと)
IP等級IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G
ストレージ128GB M.2 SSD
1個
¥159,800
税込¥175,780
70日以内出荷
Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク
種別CPU世代:Apollo Lake
質量(g)約800
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)
消費電力(W)約25(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)
ランプ動作:電源ランプ
インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s)
使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
チップセットCPU内蔵
使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと)
IP等級IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G
ストレージ240GB mSATA SSD
Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属
用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ
仕様拡張ベイ:M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用)
付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク
種別CPU世代:Tiger Lake
質量(g)約940
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)
規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約30(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず)
ランプ動作:電源ランプ、ストレージアクセスランプ
インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)
メモリー容量8GB
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※付属のVESAマウントキット使用した場合
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)
チップセットCPU内蔵
使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと)
IP等級IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G
ストレージ256GB M.2 SSD
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
オリジナルデザインのサポートプレートを2種類付属しております。マグネットで装着できるサポートプレートにより、装着時のコネクタにかかる負荷を極限まで抑え安定的に固定されます。さらに、iPad の画面保護フィルムに配慮した形状となっています。 。iPad ケース装着にも対応にも対応しております。iPad ケースの厚みを考慮したオリジナルコネクタ形状になっているため、iPad ケースを装着しているときでも本企画製品が装着できます。 。iPad と一体化する筐体形状を採用。iPad とケーブルレスで接続可能な形状を採用しておりますので、垂れ下がったケーブルの重量によるコネクタにかかる負荷がなく、デスクでも持ち歩きでも対応可能となっています。 。4K60Hz 映像出力を含む多彩なインターフェイスを搭載しています。HDMI 出力、USB TypeA、USB TypeC(PD 対応)、SD/microSD スロット、イヤホン(ヘッドセット)3.5mmジャックを装備しています。また、PowerDelivery 規格に対応しているため、iPad に給電しながら長時間作業を行うことができます。 。インターフェイスの配置に工夫し小型化しました。同様の仕様 形状の製品の中でトップレベルの小型モデルとなっています。iPad のデザイン性、使用感を失うことなく拡張性を手にできる製品となっております。
仕様盗難防止:無し
付属品サポートプレート2種、マニュアル
材質【筐体】アルミニウム【天板】PVC
形式マイク部:3.5mm 4極ピンジャック ※イヤホン出力と同一
ポート数6 in 1
温度範囲(℃)5~35
対応OSiPadOS 15、iPadOS 16
型番LHB-PAPP6U3
感度マイク部:735 mVrms
対応機種(iPad)iPad Pro 12.9inch:第3~6世代 iPad Pro 11inch:第1~4世代 iPad Air:第4、5世代 iPad 無印:第10世代 iPad mini:第6世代
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×27×9
機能PC電源連動無し
使用電源PD 3.0 USB Type-C形状
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)100k
インピーダンス(イヤホン部)16Ω
インターフェースUSB Type-C 5Gbps Uplink x1USB Type-C 5Gbps with PD input x1USB Type-A 5Gbps x1HDMI2.0b x1SD Card Slot x1microSD Card Slot x1音声入出力 3.5mm 4極ピンジャック x1
最大解像度4K
出力容量最大92.4W
LED色白色
保証期間お買い上げ日より1年
S/N比103dB
ファン冷却ファンなし
フレームレート最大60FPS
イヤホン形状3.5mm/4極ピンジャック(※マイク入力と同一)
湿度(%)20~80(但し結露なきこと)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。