4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LM-BR25VWS50W ブルーレイディスク Blu-ray 6倍速 1回録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り ロジテック 動画あり
BD-R(AACS対応)25GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 またディスク表面の強力ハードコートにより、キズ・ホコリ・指紋に強く記録層をダメージから守ります。 さらに指紋等の汚れが付きにくく、簡単に綺麗に拭き取ることもでき、安心して使用することができます。 記録回数:1回、容量/録画時間:25GB/地上デジタル180分、BSデジタル130分、記録速度:1-2倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。
仕様【記録回数】1回、【インデックスカード】有 質量(g)14.5 入数(枚)50 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95 寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2 対応【著作権保護機能】AACS 保証期間購入後1年間 対応メディア【BD-R1層】対応 録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分/BS/CS 4K 90分 対応フォーマットBlu-ray Disc Rewritable Format Ver1.3 記憶容量(GB)25(片面1層) レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm) 表面仕上げハードコート(記録面) ケーススピンドルケース 書込速度1-6倍速 読込速度1-6倍速
1個
2,998 税込3,298
欠品中

LM-DR47VWS50W DVD-R 1回記録用 録画用 4.7GB 120分 16倍速 スピンドルケース 50枚入り ロジテック 動画あり
DVD-R(CPRM対応)4.7GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 記録回数:1回のみ、容量/録画時間:4.7GB/120分、記録速度:1-16倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。
仕様【記録回数】1回、【インデックスカード】有 質量(g)14.5 入数(枚)50 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95 寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2 対応【著作権保護機能】CPRM 保証期間購入後1年間 対応メディア【DVD-R】対応 録画時間地上デジタル120分 対応フォーマットDVD-R for General Ver2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0 記憶容量(GB)4.7(片面) レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm) ケーススピンドルケース 書込速度1-16倍速 読込速度1-16倍速
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LM-BRE25VWS50W ブルーレイディスク Blu-ray 2倍速 くり返し録画用 記録用 25GB スピンドルケース 50枚入り ロジテック 動画あり
BD-RE(AACS対応)25GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 またディスク表面の強力ハードコートにより、キズ・ホコリ・指紋に強く記録層をダメージから守ります。 さらに指紋等の汚れが付きにくく、簡単に綺麗に拭き取ることもでき、安心して使用することができます。 記録回数:繰り返し、容量/録画時間:25GB/地上デジタル180分、BSデジタル130分、記録速度:1-2倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。
仕様【記録回数】繰り返し、、【インデックスカード】有 質量(g)14.5 入数(枚)50 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95 寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2 対応【著作権保護機能】AACS 保証期間購入後1年間 対応メディア【BD-RE1層】対応 録画時間地上デジタル180分/BSデジタル130分/BS/CS 4K 90分 対応フォーマットBlu-ray Disc Rewritable Format Ver2.1 記憶容量(GB)25(片面1層) レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm) 表面仕上げハードコート(記録面) ケーススピンドルケース 書込速度1-2倍速 読込速度1-2倍速
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
【筐体】ブラック 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む) 質量(g)243 外形寸法(mm)146×114×60 消費電力(W)36 適合規格PSE適合(ACアダプター) コネクタ形状USB3.0 TypeB x1 適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 入力電圧DC+12V 3A 向き【設置方向】水平
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります