PCアクセサリー (1) パソコン・タブレットPC・スマートフォン (23) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ロジテックすべて解除
miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 240GB ロジテック 3日以内出荷 から 11日以内出荷
Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載 省スペース設計 FANレス仕様 小型筺体に豊富なインターフェース 保守作業性の高い筐体設計 スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属
用途 ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ 付属品 ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク 性能 IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G 質量(g) 約800 消費電力(W) 約25(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149×150×33(突起部含まず) ランプ 電源ランプ インターフェース USB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Intel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合 関連規格 VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと) OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) チップセット CPU内蔵 ストレージ 240GB mSATA SSD
miniBOX LX-VC03N メモリ 8GB SSD 128GB ロジテック 71日以内出荷
Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 省スペース設計 FANレス仕様 小型筺体に豊富なインターフェース 保守作業性の高い筐体設計 スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 縦置きスタンドを付属
用途 ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ 仕様 【CPU世代】Elkhart Lake、【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク 性能 IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G 質量(g) 約800 消費電力(W) 約25 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149×150×33(突起部含まず) ランプ 電源ランプ・ストレージアクセスランプ インターフェース USB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー 8GB 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Intel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合 関連規格 VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s、湿度:0~95%(結露無きこと) OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版) ストレージ 128GB M.2 SSD
miniBOX LX-VC04N メモリ 8GB SSD 256GB ロジテック 11日以内出荷
Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 省スペース設計 FANレス仕様 小型筺体に豊富なインターフェース 保守作業性の高い筐体設計 スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属
用途 ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ 仕様 【CPU世代】Tiger Lake、【拡張ベイ】M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用) 付属品 ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク 性能 IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G 質量(g) 約940 消費電力(W) 約30(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×125×36(突起部含まず) ランプ 電源ランプ・ストレージアクセスランプ インターフェース USB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー 8GB 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合 関連規格 VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度:0~95%(結露無きこと) OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版) チップセット CPU内蔵 ストレージ 256GB M.2 SSD
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチワイド WXGA(1280×800) Windows 10 Iot Enterprise 2019 LTSC ロジテック ロジテック 35日以内出荷
10.1インチワイド 1280×800(WXGA)静電容量方式タッチパネルを採用 バッテリー非搭載で電源周りの不安を解消 防塵・防滴性能 IP65(フロント)/IP41(リア)準拠 リアIP41は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください 手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載 すべての手袋の動作を保証するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします VESA規格対応で壁掛け利用も可能
用途 据置利用に特化した10.1インチワイドWindowsバッテリーレスタッチPC スタンダードモデル 仕様 【CPU世代】Apollo Lake、【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク 質量(g) 660 消費電力(W) 10.5(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、3.33A(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241.0×26.5×170.7 保護等級 IP65(前面)、IP41(背面)※IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください マイクロホン 非搭載 ランプ 電源ランプ・アクセスランプ インターフェース USB 3.1 Gen1(Type A)×4、LAN(10/100/1000Mbps)×1、mini HDMI×1、ヘッドホンミニジャック×1 バッテリー 非搭載 メモリー 4GB ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:350cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Intel(R) Pentium(R) N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:10~70%(結露無きこと) OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 非搭載 容量(GB) 64 ストレージ 64GB M.2 SSD(SATA) 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
ZEROSHOCKタブレット Pro Win10 IoT ハイスペック版 LZ-WB10 ロジテック 3日以内出荷
10.1インチワイドIPS液晶搭載の耐衝撃タブレットです。 電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。 耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、150cm落下。 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません IP65の防塵・防滴設計で、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません マイナス10℃から50℃までと耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。モード切替有り(通常モード/高感度モード) 輝度800cd/m2で強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。 バッテリーにはバッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。 バッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。(交換は片方ずつ) 最長約12時間の連続稼働が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。JEITA2.0 タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。 タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。 タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。タッチペンは付属しません BitLockerを利用したセキュリティに対応。企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。 Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
用途 過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ ハイスペックモデル 仕様 【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり 付属品 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 質量(kg) 1.23 消費電力(W) 約38(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) センサー 加速度センサー、照度センサー 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 ランプ 電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプ インターフェース USB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー 8GB 充電時間 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 スピーカー 1W×1 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) Bluetooth Bluetooth 5.0(Class1) カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 270.0×190.0×19.8 駆動時間(時間) 約12(JEITA2.0)
タッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 9.0 ロジテック ロジテック 3日以内出荷
15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aポートを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 Google Play非対応
用途 据置利用に特化した15.6インチ バッテリーレスタッチPC for Android(TM) (Android 9.0版) 仕様 【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ 消費電力(W) 約16(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g) 約965 センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 387.3×26.9×240.3(本体のみ) マイクロホン コンデンサマイク×1 インターフェース USB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー - (非搭載) メモリー 2GB ディスプレイ 画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2、視野角:上下各85度、左右各85度 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 3W×2(ステレオ)(背面) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OS Android(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 - (非搭載) ストレージ 8GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ スタンダード ロジテック ロジテック 22日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途 据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 仕様 【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ 消費電力(W) 約10.5(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g) 約600 センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホン コンデンサマイク×1 インターフェース USB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー (非搭載) メモリー 2GB ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OS Android(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式 静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 - ストレージ 8GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 ロジテック ロジテック 3日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 190万画素のフロントカメラを装備
用途 据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル 仕様 【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ 消費電力(W) 約10.5(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g) 約600 センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホン コンデンサマイク×1 インターフェース USB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー (非搭載) メモリー 2GB ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OS Android(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式 静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 190万画像(1600×1200pixel) ストレージ 8GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ Android 9.0 ロジテック ロジテック 20日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途 据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル(Android 9.0版) 仕様 【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ 消費電力(W) 約10.5(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g) 約600 センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホン コンデンサマイク×1 インターフェース USB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー (非搭載) メモリー 2GB ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OS Android(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式 静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 - ストレージ 8GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
ZEROSHOCKタブレット Pro Win10 IoT ハイスペック版 LZ-WB10 ドコモ用SIMスロット搭載 ロジテック 3日以内出荷
NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働JEITA2.0 有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能 位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
用途 ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) 仕様 【CPU世代】Kaby Lake-U、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり 付属品 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 質量(kg) 1.24 消費電力(W) 約38(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) センサー 加速度センサー、照度センサー 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 ランプ 電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプ インターフェース USB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー 8GB 充電時間 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 スピーカー 1W×1 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 無線 【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) Bluetooth Bluetooth 5.0(Class1) カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 270.0×190.0×19.8 駆動時間(時間) 約12(JEITA2.0)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 PoE受電対応 ロジテック ロジテック 3日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 190万画素のフロントカメラ搭載で、PoE受電にも対応(802.3at規格準拠)
用途 据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵+PoE受電対応モデル 仕様 【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ 消費電力(W) 約10.5(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g) 約600 センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホン コンデンサマイク×1 インターフェース USB 2.0(Type-A)×1・USB 2.0(micro-B)×1・LAN(10/100/1000Mbps)×1※PoE給電(IEEE802.3at)対応・ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1・SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー (非搭載) メモリー 2GB ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OS Android(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式 静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 190万画像(1600×1200pixel) ストレージ 8GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 6.0.1 ロジテック ロジテック 70日以内出荷
15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 バージョン固定のAndroid(TM) 6.0.1搭載で業務用に最適 Google Play非対応
用途 据置利用に特化した15.6型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 仕様 【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ 消費電力(W) 約16(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g) 約965 センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 387.3×26.9×240.3(本体のみ) マイクロホン コンデンサマイク×1 インターフェース USB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー (非搭載) メモリー 2GB ディスプレイ 画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 3W×2(ステレオ)(背面) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OS Android(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 - ストレージ 8GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 Android 9.0 ロジテック ロジテック 12日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 190万画素のフロントカメラを装備
用途 据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル(Android 9.0版) 仕様 【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ 消費電力(W) 約10.5(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g) 約600 センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホン コンデンサマイク×1 インターフェース USB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー (非搭載) メモリー 2GB ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OS Android(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式 静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 190万画像(1600×1200pixel) ストレージ 8GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ PoE受電対応 ロジテック ロジテック 3日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 PoE受電に対応(802.3at規格準拠)
用途 据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) PoE受電対応モデル 仕様 【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ 消費電力(W) 約10.5(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g) 約600 センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホン コンデンサマイク×1 インターフェース USB 2.0(Type-A)×1・USB 2.0(micro-B)×1・LAN(10/100/1000Mbps)×1※PoE給電(IEEE802.3at)対応・ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1・SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー (非搭載) メモリー 2GB ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OS Android(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式 静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 - ストレージ 8GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
タッチパネルPC バッテリーレス 7インチ 1024x600 Android 9.0 ロジテック ロジテック 31日以内出荷
7インチ 1024×600 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 壁掛け利用も可能(48×75mm)
用途 据置利用に特化した7型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 仕様 【システムファン】なし 付属品 ACアダプタ 消費電力(W) 約12(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g) 約350 センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×24×120(本体のみ) マイクロホン コンデンサマイク×1 インターフェース USB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、micro SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー (非搭載) メモリー 2GB ディスプレイ 画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1024×600(WSVGA)、輝度:350cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm) 48×75 スピーカー 3W×2(ステレオ)(背面) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OS Android 9.0(TM)※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式 静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 - ストレージ 16GB eMMC 無線LAN IEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
デジタルサイネージ用セットトップボックス Android(TM) 9.0 ロジテック 32日以内出荷
4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス) Rockchip RK3399 Hexa Core CPU採用 バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 75×122、100×122mmの取付穴で大画面TVに固定・設定が可能 バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 Google Play非対応
用途 デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM) 付属品 ACアダプタ、アンテナ 質量(g) 480(本体、アンテナ込み) 消費電力(W) 約17(最大) 電源 入力:AC100-240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) センサー - 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153.3×133.4×30.6(本体のみ) マイクロフォン部 - インターフェース USB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-A)×1、RS232(3pin)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、HDMI×1、microSD/SDHCカードスロット×1 バッテリー (非搭載) メモリー 2GB 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Rockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア) VESAマウント(mm) 75×122・100×122 スピーカー - 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無きこと) OS Android(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 ファン 【システムファン】- Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 - ストレージ 16GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 ロジテック 4日以内出荷
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途 ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC 仕様 【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし 付属品 標準バッテリー、リカバリーディスク 性能 IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) 質量(g) 720 消費電力(W) 約35(最大) 電源 入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません センサー 加速度センサー、照度センサー マイクロホン 内蔵×1 ランプ 電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプ インターフェース USB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 バッテリー 7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能 メモリー 8GB 充電時間 約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時) ディスプレイ 画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています スピーカー 1W×2 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと) OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード) Bluetooth Bluetooth 5.1(Class1) カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 236.0×142.0×16.0 駆動時間(時間) 約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
タブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック 3日以内出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2 OS Android(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応) タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード) 使用CPU MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア) ストレージ 64GB eMMC インターフェース USB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) センサー 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー カメラ仕様 500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ) スピーカー 1W×1(モノラル) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用) バッテリー 3.8V、9000mAh(リチウムイオン) 駆動時間(時間) 約14.5(JEITA2.0) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時) 質量(g) 795 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品 ハンドストラップ、充電用アダプタ 仕様 【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし 消費電力(W) 約12(最大) 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 ランプ 充電ランプ・フロントカメラランプ メモリー 4GB 充電時間 約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時) 無線 【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 268.0×183.6×13.3
miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 120GB ロジテック 欠品中
ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) 使用CPU Intel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド) チップセット CPU内蔵 ストレージ 120GB mSATA SSD インターフェース USB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用) 使用環境条件 温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149×150×33(突起部含まず) 質量(g) 約800 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格 VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質) 付属品 ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク 仕様 【CPU世代】Apollo Lake、【システムファン】なし 性能 IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G 消費電力(W) 約25(最大) ランプ 電源ランプ
miniBOX LB-JB18 Mシリーズ HDD搭載 ロジテック 91日以内出荷
オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(HDD搭載モデル)
OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド) チップセット Intel(R) H310 ストレージ HDD 2.5インチ 1TB インターフェース USB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×195×65(突起部含まず) 質量(kg) 約1.8 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格 VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 付属品 ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク その他 Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載 仕様 【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】あり ランプ 電源ランプ メモリー 8GB
miniBOX LB-JB18 Mシリーズ SSD搭載 ロジテック 予約販売
オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(SSD搭載モデル)
OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド) チップセット Intel(R) H310 ストレージ SSD 2.5インチ 240GB インターフェース USB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用) 使用環境条件 温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×195×65(突起部含まず) 質量(kg) 約1.8 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格 VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 付属品 ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク その他 Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載 仕様 【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】あり ランプ 電源ランプ メモリー 8GB
ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/ドコモ用SIMスロット搭載/点検エースバンドル版 ロジテック 3日以内出荷
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル(NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD インターフェース USB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) Bluetooth Bluetooth 5.0(Class1) センサー 加速度センサー、照度センサー スピーカー 1W×1 VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 ランプ 電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプ バッテリー 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 270.0×190.0×19.8 質量(kg) 1.24 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書 仕様 【CPU世代】Kaby Lake-U、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり 消費電力(W) 約38(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 メモリー 8GB 充電時間 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) 無線 【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) 駆動時間(時間) 約12(JEITA2.0)
ZEROSHOCKタブレット/Pro/Win10 IoT/ハイスペック版/LZ-WB10/点検エースバンドル版 ロジテック 3日以内出荷
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD インターフェース USB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) Bluetooth Bluetooth 5.0(Class1) センサー 加速度センサー、照度センサー スピーカー 1W×1 VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 ランプ 電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプ バッテリー 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 270.0×190.0×19.8 質量(kg) 1.23 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書 仕様 【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり 消費電力(W) 約38(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 メモリー 8GB 充電時間 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) 駆動時間(時間) 約12(JEITA2.0)
耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック 翌々日出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
仕様 【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし 付属品 ハンドストラップ、充電用アダプタ 質量(g) 795 消費電力(W) 約12(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用) センサー 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 ランプ 充電ランプ・フロントカメラランプ インターフェース USB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1 バッテリー 3.8V、9000mAh(リチウムイオン) メモリー 4GB 充電時間 約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時) ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 スピーカー 1W×1(モノラル) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時) OS Android(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 無線 【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ) ストレージ 64GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 268.0×183.6×13.3 駆動時間(時間) 約14.5(JEITA2.0)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3