5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。 ※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。 ※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。 ■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。 ■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。 ■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
ブラック 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ 対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)※いずれも日本語OSに限り、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(eSATA接続時)※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1 機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載 インターフェースUSB3.0, eSATA 保証期間6カ月 設置方式垂直
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ 対応OS【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。) コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/microB×1 インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 材質(カラー)(筐体)ブラック 設置位置水平 入力電圧DC+5V(USBポートより供給)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。 また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。
ブラック 仕様冷却ファン:有り 付属品ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、ハードディスク固定用ネジ4本、マニュアル2部(保証書含む)、ゴム足(1シート) 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ 質量(g)490 消費電力(W)36 対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 1.1接続時)※いずれも日本語OSに限り コネクタ形状USB3.0 TypeB x1 入力電圧(V)DC+12/3A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×171 機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載 インターフェースUSB3.0 保証期間6ヶ月 設置方式垂直
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ 対応OS【USB3.2 Gen2接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。) コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、Type-C×1 インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 材質(カラー)(筐体)ブラック 設置位置水平
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。 ・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ 対応OS【USB3.2 Gen2接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。) コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、Type-C×1 インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 材質(カラー)(筐体)ブラック 設置位置水平
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング