パソコン/周辺機器 :「USBハブ 直挿し」の検索結果
オリジナルデザインのサポートプレートを2種類付属しております。マグネットで装着できるサポートプレートにより、装着時のコネクタにかかる負荷を極限まで抑え安定的に固定されます。さらに、iPad の画面保護フィルムに配慮した形状となっています。 。iPad ケース装着にも対応にも対応しております。iPad ケースの厚みを考慮したオリジナルコネクタ形状になっているため、iPad ケースを装着しているときでも本企画製品が装着できます。 。iPad と一体化する筐体形状を採用。iPad とケーブルレスで接続可能な形状を採用しておりますので、垂れ下がったケーブルの重量によるコネクタにかかる負荷がなく、デスクでも持ち歩きでも対応可能となっています。 。4K60Hz 映像出力を含む多彩なインターフェイスを搭載しています。HDMI 出力、USB TypeA、USB TypeC(PD 対応)、SD/microSD スロット、イヤホン(ヘッドセット)3.5mmジャックを装備しています。また、PowerDelivery 規格に対応しているため、iPad に給電しながら長時間作業を行うことができます。 。インターフェイスの配置に工夫し小型化しました。同様の仕様 形状の製品の中でトップレベルの小型モデルとなっています。iPad のデザイン性、使用感を失うことなく拡張性を手にできる製品となっております。
仕様盗難防止:無し
付属品サポートプレート2種、マニュアル
材質【筐体】アルミニウム【天板】PVC
形式マイク部:3.5mm 4極ピンジャック ※イヤホン出力と同一
ポート数6 in 1
温度範囲(℃)5~35
対応OSiPadOS 15、iPadOS 16
型番LHB-PAPP6U3
感度マイク部:735 mVrms
対応機種(iPad)iPad Pro 12.9inch:第3~6世代 iPad Pro 11inch:第1~4世代 iPad Air:第4、5世代 iPad 無印:第10世代 iPad mini:第6世代
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×27×9
機能PC電源連動無し
使用電源PD 3.0 USB Type-C形状
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)100k
インピーダンス(イヤホン部)16Ω
インターフェースUSB Type-C 5Gbps Uplink x1USB Type-C 5Gbps with PD input x1USB Type-A 5Gbps x1HDMI2.0b x1SD Card Slot x1microSD Card Slot x1音声入出力 3.5mm 4極ピンジャック x1
最大解像度4K
出力容量最大92.4W
LED色白色
保証期間お買い上げ日より1年
S/N比103dB
ファン冷却ファンなし
フレームレート最大60FPS
イヤホン形状3.5mm/4極ピンジャック(※マイク入力と同一)
湿度(%)20~80(但し結露なきこと)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。