パソコン/周辺機器 :「wise」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.1インチワイドIPS液晶搭載の耐衝撃タブレットです。 電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 。CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。 。耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、150cm落下。 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。IP65の防塵・防滴設計で、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。マイナス10℃から50℃までと耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。モード切替有り(通常モード/高感度モード) 。輝度800cd/m2で強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。 。バッテリーにはバッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。 。バッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。(交換は片方ずつ) 。最長約12時間の連続稼働。が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。JEITA2.0 。タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。 。タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。 。タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。タッチペンは付属しません 。BitLockerを利用したセキュリティに対応。企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。 。Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
用途過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ ハイスペックモデル 仕様システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 種別CPU世代:Kaby Lake-U 質量(kg)1.23 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約38(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270.0x190.0x厚19.8 センサー加速度センサー、照度センサー マイクロホン内蔵×1 ランプ動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー容量8GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) スピーカー1W×1 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ) IP等級IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

10.1インチワイド 1280×800(WXGA)静電容量方式タッチパネルを採用 。バッテリー非搭載で電源周りの不安を解消 。防塵・防滴性能 IP65(フロント)/IP41(リア)準拠 。リアIP41は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください 。手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載 。すべての手袋の動作を保証するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします 。VESA規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1インチワイドWindowsバッテリーレスタッチPC スタンダードモデル 付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク 種別CPU世代:Apollo Lake 質量(g)660 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、3.33A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.0×26.5×170.7 ランプ動作:電源ランプ、アクセスランプ インターフェースUSB 3.1 Gen1(Type A)×4、LAN(10/100/1000Mbps)×1、mini HDMI×1、ヘッドホンミニジャック×1 バッテリー非搭載 メモリー容量4GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:350cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPUIntel(R) Pentium(R) N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) 使用環境湿度(%)10~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) IP等級IP65(前面)、IP41(背面) ※IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください ストレージ64GB M.2 SSD(SATA) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
164,900 税込181,390
20日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング