パソコン/周辺機器 :「キートップ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワンキートップシール
強固な保護コーティングを施した二層構造による高粘着力のキートップ転写シールです。水、熱、溶剤への耐性も強く、高耐久性を誇ります。アルファベット2書体のほか、ひらがな、マルチメディアキー、Fnキーなど233種を収録しました。汎用タイプのため、お使いのキー構成に合わせた形でお使いいただけます。アルファベットのみ/かな文字のみ等のオリジナル性に富んだキーボードを作成可能です。オーソドックスなフォントを使用している為どのようなキーボードでも目立たず補修が可能です。
シール233種
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CherryMXやKailhに対応!104keyシリンドスカルプチャキートップ。通常より背の高い、レトロな雰囲気を持つ ハイプロファイル仕様のキートップセット。伝統的なシリンドリカルステップスカルプチャ方式、ダブルショットによるキー刻印によりキー印字が消えることはありません。またキー刻印部を透過型にしているため、LED発光にも対応。
材質PBT スイッチ互換:Cherry MX、Kailh、Gateronメカニカルキースイッチ キーボード互換:81/87/104標準キーボード
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンキートップシール
強固な保護コーティングを施した、二層構造による高粘着力のエンボス仕様転写シールです。 ブラシで擦っても剥がれず、水や熱、溶剤への耐性も備えた高い耐久性能が特徴です。 通常キーボードに採用されている109キーを大幅に超えた420種の印字を収録しました。
シール420種 入数1枚
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビット・トレード・ワンキープラー
キースイッチ・キートップ両対応キープラー 一つの工具で二つの部品を安心安全に取外可能
寸法(mm)140×22×7 質量(g)約8.0 セット内容本体×1
1個
669 税込736
当日出荷

ビット・トレード・ワンキーボード自作キット
縦6×横16キーのスタンダードなオーソリニア(直交)配列 ベースモデルです。まずは「キーボードを作ってみたい!」という方や、オーソドックスな形でキーの種類に拘りたい方におすすめです。様々なスイッチやキートップを乗せてテスターとして使用しても快適です。持ち運びやすいコンパクト仕様です。厚さ20mmのコンパクトなアクリル筐体は取り回しがよく、様々なデスクにマッチします。同梱のスタンドを使用する事でチルトの利用も可能です。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 質量(g)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×115×20 キー数最大96 保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンキーボード自作キット
横6×縦3キーのcolumn staggered配列(列方向にずらした配列)&親指3キーの左右分離型キーボードです。キー数は左右合わせて42個のみで非常にコンパクトな設計となっています。40%分離型キーボードの代表格であるLet’s Splitよりも小型であり、Irisから数字列を外したような配置になっています。ProMicroを端に実装することによる薄型化も特徴です。基板上にキーソケットを実装済なので、赤軸や青軸など好みのキースイッチとキートップを取り付けるだけの簡単自作が可能です。半田付け作業をすることなく、お好みの自作キーボードを作ることができます。
インターフェイスUSB MicroB キー数最大42 適合(キースイッチ)Cherry MX 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×90 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~60(結露なきこと) セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ビット・トレード・ワン防水防塵キーボード
●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。 ●安心の耐久力 マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。 冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。 また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。 IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 ●バックライト搭載で暗がりでも快適動作 全てのキーにバックライトを搭載。 キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。 ●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載 マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。 マウスポインタの動作や左右クリックが可能。 省スペースでのPC運用を可能とします。 ●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用! 工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。 キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。
仕様●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり 質量(g)約600 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 消費電力バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA 対応機種OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません) 動作環境温度:-30~60℃ 保証期間お買い上げから6ヶ月間 サイズ(mm)W286×D148×H11
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット・トレード・ワンキーボード自作キット
自作キーボードコミュニティで圧倒的支持を受ける4×7 ortholinear スプリットキーボードベースモデルです。キースイッチとキートップをセレクトすればオリジナルキーボードの完成です。安心のファームウェア書き込み済です。シンプルで小型、必要十分なキー数を兼ね揃えたスプリットキーボードとして設計しました。Let’s Split などの40%キーボードだとちょっとキー数が少なすぎて困る、親指で使うキーを増やしたい、という私の希望を叶えるために作られたキーボードです。スプリットキーボードの特徴として間にペンタブを置いたりすることができ、キーカスタマイズでショートカットを好きに配置できるので、お絵かきする方にもおすすめです。付属の脚を底板にジョイントさせることでキーボードに傾斜をつけることができます。手前から奥方向への傾斜だけでなく、外側から内側へ向けての傾斜にも対応できるように2種類の脚が付属しています。ProMicro(コントローラー)部分の高さを薄くすることで、重ねての持ち運びがしやすくなっています。左右のProMicroをどちらも表面を下側に向けて取り付けられるようになり、組立時にProMicroの取り付け方向を間違えにくくなっています。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内 質量(g)約240(両側合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20(片側のみ) キー数最大56 保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります