USB接続の3.5型ミニIPSディスプレイです。 卓上で日常的にPCのリアルタイムステータスを監視する事ができます。 配信中などのデリケートなPC運用中における負担・影響の少ない情報を表示す事も可能です。 PCケース内部に組み込み可能なBTOパーツです。 USBデバイスとして認識されるため、Windowsのモニタ設定を変更する必要がありません。 マルチモニタ環境でもレイアウトを崩さずに情報表示を増やすことが可能です。 PCへの負荷も最低限なので、重たいゲームやアプリケーションを使用する際にも安心です。 3.5インチの小型IPSディスプレイで、コンパクトでデスクに馴染むデザインと省スペース設計になっています。 付属の飾りネジやベルクロテープを利用して、モニタの横やキーボード周辺、PCケース上など柔軟な設置が可能です。 ディスプレイに表示する情報は専用の常駐ソフトウェアを介して通信されます。 テーマを変更することで、表示内容やデザインを自由に変更が可能です。 独自のテーマも作成可能で、コミュニティでシェアされている様々なデザインを利用できます。 回路設計・ファームウェア・ソフトウェアがオープンソースとして公開され、カスタマイズが可能なので独自の機能を追加・拡張することもできます。
付属品USBケーブル(A to C)、ベルクロテープ、スタンド用飾りねじ
質量(g)約60
形式シリアル通信
センサー搭載:温度/湿度
ディスプレイIPS
解像度320×480(RGB565)
保証期間6か月
電源供給USBより給電
サイズ(mm)約58×88×9
ディスプレイサイズ(目安)3.5inch
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。