7セグメントLED&コントロールボードセットビット・トレード・ワン8日以内出荷
7セグメントLEDとコントロールボードのセットです。PCで大きな7セグを制御できるこの基板を使用し、センサが感知した来場者数・ボタンが押された回数などさまざまな数量を表示する事が可能です。大中小と用意した7セグは10桁までの連続接続を動作保証します。
電圧(V)制御基板:DC15、表示部:DC15(LED)、DC5(ロジック)(制御部から供給)消費電流(mA)(制御部のみ)150前後、(表示部1桁あたり)150前後入出力LED用電源、ロジック用電源、制御信号入出力端子ピンソケット×7寸法(mm)105×152×20質量(g)220仕様DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センタープラス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3