1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ 対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種 電源USB 5V 出力端子COM/NO/NC (1C) 定格電圧(V)AC250、DC30 定格電流(A)10 寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず) 質量(g)約110 使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング