パソコン/周辺機器 :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCのキーボードからBluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力可能。 簡易な切替機としても利用可能。 3台までのスマホ/PC切り替えに対応し、Bluetooth接続だけでなくUSBパススルーにも対応。 お気に入りのUSBキーボード/マウス/ゲームパッドなどUSB HIDデバイスをBluetoothに変換しiPhone/スマートフォン/パソコンを操作可能とする変換アダプタ ”USB2BT PLUS”登場。 技適対応済みのBluetoothモジュールを本体に内蔵し手軽にUSBからHIDデバイスのBluetooth変換を楽しむことができるほか、キー置き換え機能や3台までのスマホ/PC切り替えに対応し、一層便利なアイテムになりました。
仕様対象入力デバイス:キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります) 重量:約50g 対象スマートフォン・タブレッドPC:iOS/android/Windows7以降/MAC OS X (Bluetooth対応) 設定用PC:Windows7以降 (Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です) 接続コネクタ:USBタイプAコネクタ(USB1.1フルスピード) サイズW76×D35×H16mm(突起部ふくまず) 電源5V (USBマイクロB) 保証期間1年間 梱包内容本体 1 保証書 1部 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと) 無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ビット・トレード・ワンレベル測定アナライザ
PICマイコンとログアンプを組み合わせ、最高20MHzの入力が可能なレベル測定アナライザ。全体制御に高性能な12ビット分解能のA/Dコンバータを内蔵した「PIC24FJ256GA702」を採用。16文字×2行の大型液晶ディスプレイと入力端子としてレベル測定用BNCコネクタを2つ搭載。標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
対応OSRaspbian 対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 表示キャラクタ液晶モジュール(16×2行) 入力端子レベル測定用BNCコネクタ×2 電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×13.5(突起物除く) 質量(g)約61 使用温度(℃)0~40(結露なきこと) 付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)、保証書 保証期間お買い上げから1年間
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンレベル測定アナライザ
PICマイコンとログアンプを組み合わせ、最高20MHzの入力が可能なレベル測定アナライザの自作キット。全体制御に高性能な12ビット分解能のA/Dコンバータを内蔵した「PIC24FJ256GA702」を採用。16文字×2行の大型液晶ディスプレイと入力端子としてレベル測定用BNCコネクタを2つ搭載。標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
対応OSRaspbian 対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 表示キャラクタ液晶モジュール(16×2行) 入力端子レベル測定用BNCコネクタ×2 電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V 質量(g)約61 使用温度(℃)0~40(結露なきこと) 付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキット
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。 書籍付き商品
質量(g)約410 タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック) 電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm 消費電流(A)1以下 電池(バックアップ電池)CR2032 適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byte レジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個 bit構成8bit 総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキット
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。
質量(g)約410 タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック 電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm 消費電流(A)1以下 電池(バックアップ電池)CR2032 適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byte レジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個 bit構成8bit 総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります