パソコン/周辺機器 :「usb type-c」の検索結果

特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワンフィジカルコンピューター
クレジットカードサイズ・厚さ2.5mmの、ArduinoUNO互換機です。 財布等に忍ばせておけば、いつでもその場でArduinoを使うことができます。 厚さ2.5mmながら、USB Type-Cコネクタを搭載しております。 C to CやA to Cケーブルを使用してPCと接続し開発を行うことが可能です。 Arduinoに通常搭載されている入出力ピンソケットも側面に搭載済みなので、ジャンパワイヤ等で機器を接続することができます。 ArduinoIDEのダウンロード用URLや使い方をカード裏面にシルクとして印字してあるので、誰でもその場で即座にArduino開発を体験することが可能です。
サイズ約86×54mm 質量(g)約20g 内容本体 保証期間初期不良のみ 生産国日本 電力(V/A)必要:5/0.5(USB Type-Cより給電)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RaspberryPiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発された拡張ボードです。 RP2040の特長であるMicroPythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。 様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能です。 ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください。
付属品保証書 質量(g)約30 電源3.3V 700mA レギュレータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×60.5×20mm 対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4B インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと) 入力電源(V)Raspberry Pi 5V or USB 5V
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります