パソコン/周辺機器 :「スイベル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14d
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケース ポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給) 消費電力(W)最大:7.5、標準:6 本体質量(g)約 600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5 液晶サイズ14.0 型ワイド 角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なし コントラスト比1500:1 解像度2240×1400 ドット 動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事) 保証期間3 年間 視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直 応答速度8ms 入力端子USB Type-C×2 スピーカーなし 色(本体)ブラック 電源供給方式セルフパワー 高さ調節 高さ調整範囲(mm)11 光沢光沢なし アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)375 角度調節
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C
エコ商品
仕様●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS サイズ15.6型 ピッチ0.179x0.179mm 電源なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由)) 本体質量(g)860 表面処理ノングレア 入力信号USB Type-C(HDCP) コントラスト比1000:1 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-90KHz 走査周波数(垂直)50-75Hz ケーブルマニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース 入力端子USB Type-Cx2 スピーカー(なし) バックライトWLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T24-40
エコ商品
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●本体(色):黒●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ23.8型 ピッチ0.2745x0.2745mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)5100 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)66 コントラスト比1500:1 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)28-150KHz 走査周波数(垂直)48-120Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1 スピーカー(なし) バックライトWLED グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision S24-4e
エコ商品
250cd/6ms/19W
仕様●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●本体(色):黒●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ23.8型 ピッチ0.2745x0.2745mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)3000 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)19 コントラスト比1300:1 輝度250cd/m2 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-115KHz 走査周波数(垂直)48-100Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1 スピーカー(なし) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27Q-40
エコ商品
350cd/6ms/90W
仕様●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:17W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●本体(色):黒●J-Moss:対応●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:120Hz●TCO:対応●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):6ms サイズ27型 ピッチ0.2331x0.2331mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)6500 表面処理ノングレア 入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)90 コントラスト比1500:1 輝度350cd/m2 表示色1,677万色以上 解像度2560×1440 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-183KHz 走査周波数(垂直)48-120Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子DisplayPortx1、HDMIx1 スピーカー(なし) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合 USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

仕様●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:VA●PCリサイクル:対応●Display HDR:なし●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.5x540.4x173.1 mm●最大消費電力:23.5W●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●HDR方式:なし●本体(色):ブラック●TCO:対応●標準消費電力:17.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●VCCI:対応 サイズ23.8型 ピッチ0.275x0.275mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)3820 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP) コントラスト比3000:1 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-83KHz 走査周波数(垂直)48-75Hz ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15pin)x1、HDMIx1 スピーカー(なし) バックライトWLED グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●本体(色):ブラック●PCリサイクル:対応●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:22W●リフレッシュレート:75Hz●最大消費電力(W):180●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):380.3-535.3x611.9x204.5 mm●応答速度(G to G):6ms サイズ27型 ピッチ0.233x0.233mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)7000 表面処理ノングレア 入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP) コントラスト比1000:1 表示色10.7億色以上 解像度2560×1440 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-90KHz 走査周波数(垂直)50-75Hz ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、USB Type-Cケーブル(1.0m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子DisplayPortx2、HDMIx1、USB Type-Cx1 スピーカー(なし) 色(本体)ブラック バックライトWLED グリーン購入法適合 モニターサイズ27 輝度(cd/m2)350 USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷

仕様●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):380.7-535.7x533x199.7 mm●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:15W●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応 サイズ24型 ピッチ0.27x0.27mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)5140 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)59.4 コントラスト比1500:1 表示色1,677万色以上 解像度1920×1200 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)28-150KHz 走査周波数(垂直)50-100Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1 スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵) 色(本体) バックライトWLED グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBUSB 3.1 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

仕様●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●J-Moss:対応●最大消費電力:48W●本体サイズ(H×W×D):338.8-493.8x522x199.7 mm●HDR方式:なし●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:76Hz●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●Display HDR:なし●標準消費電力:15W●TCO:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録 サイズ23型 ピッチ0.265x0.265mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)5200 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) コントラスト比1000:1 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-85KHz 走査周波数(垂直)50-76Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15pin)x1、DisplayPortx1、HDMIx1 スピーカー(なし) 色(本体)ブラック バックライトWLED グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27-40
エコ商品
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●本体(色):黒●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応 サイズ27型 ピッチ0.3114x0.3114mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)6500 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)75 コントラスト比1500:1 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-140KHz 走査周波数(垂直)48-120Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1 スピーカー(なし) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27Q-40
エコ商品
350cd/6ms/75W
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●TCO:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●標準消費電力:15W●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●高さ調整:あり 155mm●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●本体(色):黒 サイズ27型 ピッチ0.2331x0.2331mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)6400 表面処理ノングレア 入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)75 コントラスト比1500:1 輝度350cd/m2 表示色10.7億色以上 解像度2560×1440 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-183KHz 走査周波数(垂直)24-120Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子DisplayPortx2、HDMIx1 スピーカー(なし) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合 USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります