パソコン/周辺機器 :「ギガ」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
ポート数8 接続方式10/100/1000BASE-T
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PoE、ループ検知、遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008PTPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート(PoE:4ポート)搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットPoEスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 側面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。 さらに、IEEE802.3af/at準拠のPoE給電機能もサポートしています。
ポート数8 接続方式10/100/1000BASE-T
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷


ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチDGS-3630シリーズ本スイッチは、ユーザのニーズに合わせてMPLSバージョン(MI)、エンハンスドバージョン(EI)とスタンダードバージョン(SI)に分かれており、必要な機能に応じて機器のバージョンを選択することが可能です。 MIバージョン、EIバージョンはSIバージョンの全ての機能を搭載し、様々な機能を追加した高機能版となっております。 主にEIバージョンは「OSPF」「BGP」やL3マルチキャスト対応機能などを有し、MIバージョンは「IS-IS」や「MPLSL2/L3VPN」などのVPNサービスを提供します。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチDGS-3630シリーズ本スイッチは、ユーザのニーズに合わせてMPLSバージョン(MI)、エンハンスドバージョン(EI)とスタンダードバージョン(SI)に分かれており、必要な機能に応じて機器のバージョンを選択することが可能です。 MIバージョン、EIバージョンはSIバージョンの全ての機能を搭載し、様々な機能を追加した高機能版となっております。 主にEIバージョンは「OSPF」「BGP」やL3マルチキャスト対応機能などを有し、MIバージョンは「IS-IS」や「MPLSL2/L3VPN」などのVPNサービスを提供します。
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチNucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチ。 DBS-2000シリーズは、Nucliasクラウド対応のギガビットスイッチです。 Nucliasクラウドによる簡単で便利な統合管理機能により、ネットワークの設定・管理・運用コストを削減することが可能です。 また、Nuclias対応Wi-Fiアクセスポイント「DBAシリーズ」と一緒に利用する事で、Wi-Fiと有線LANの統合管理を簡単に実現できます。
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチDGS-3630シリーズ本スイッチは、ユーザのニーズに合わせてMPLSバージョン(MI)、エンハンスドバージョン(EI)とスタンダードバージョン(SI)に分かれており、必要な機能に応じて機器のバージョンを選択することが可能です。 MIバージョン、EIバージョンはSIバージョンの全ての機能を搭載し、様々な機能を追加した高機能版となっております。 主にEIバージョンは「OSPF」「BGP」やL3マルチキャスト対応機能などを有し、MIバージョンは「IS-IS」や「MPLSL2/L3VPN」などのVPNサービスを提供します。
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチギガビット対応L2EasyスマートスイッチDMS-1100-10TS/A1は、様々なネットワーク環境で利用可能なコストパフォーマンスの優れたマルチギガビットスマートスイッチです。 10/100/1000/2.5GBASE-Tポートを8ポート、アップリンク可能な10G対応SFP+スロットを2ポート搭載しています。 既存の1Gbps通信環境(CAT5e以上)から2.5G通信環境へシームレスなアップグレードを行うことができるため、新しく10GBASE-T対応ネットワークケーブルを敷設する場合と比較して、より安価かつシンプルに高パフォーマンスを実現します。
仕様10/100/1000/2.5GBASE-Tポート×8ポート、10GSFP+スロット×2 ポート数8 接続方式10/100/1000/2.5GBASE-T
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

D-Link(ディーリンク)Managed Giga L2+スイッチ PoE+
ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

D-Link(ディーリンク)Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink
ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

D-Link(ディーリンク)Managed Giga L2+スイッチ
ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-40~75℃対応産業用ギガビットアンマネージドスイッチDIS-100G-5SW/A1は、工場などで必要となる環境要件を備えた産業用ギガビットアンマネージドスイッチです。 DINレールや壁面への設置に対応しており、また耐熱性も-40~75℃(動作時)をカバーしているため、工場内等のエッジ環境での利用に最適です。 ギガビットポートを4ポートとSFPスロットを1ポート実装しており、IEEE802.1pQoS、IEEE802.3xフローコントロール、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X、ジャンボフレームにも対応。 様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
仕様10/100/1000BASE-T×4ポート、SFPスロット×1、DC電源、IP30、メタル筐体 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

-40~75℃対応産業用ギガビットアンマネージドPoEスイッチDIS-100G-5PSW/A1は、工場などで必要となる環境要件を備えた産業用ギガビットアンマネージドスイッチです。 DINレールや壁面への設置に対応しており、また耐熱性も-40~75℃(動作時)をカバーしているため、工場内等のエッジ環境での利用に最適です。 ギガビットポートを4ポートとSFPスロットを1ポート実装しており、IEEE802.1pQoS、IEEE802.3xフローコントロール、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X、ジャンボフレームにも対応。 また、実装5ポートの内4ポートがIEEE802.3af/at準拠のPoE+給電に対応しています。 様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
仕様10/100/1000BASE-T×4ポート(PoE)、SFPスロット×1、DC電源、IP30、メタル筐体 ポート数4 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

PoEエクステンダD-LinkDPE-302GEはギガビットのPoE接続を、最大500メートル(4台)まで延長することがきるギガビットPoEエクステンダです。 電力と送信データをイーサネットケーブル経由で、IPカメラや無線アクセスポイントなどのPoE受電機器に提供可能です。 これにより電源アウトレットのない場所など、供給可能な電源やネットワーク機器から離れていたとしても、本製品により電源の供給とネットワークの拡充を行うことが可能になります。
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

-40~75℃対応産業用ギガビットL2スマートスイッチDIS-200G-12SWは、工場などで必要となる環境要件を備えた産業用ギガビットL2スマートスイッチです。 DINレールや壁面への設置に対応しており、オプションで19インチラックマウントキットにも対応しています。 また動作可能な温度範囲についても-40~75℃をカバーしているため、工場内等のエッジ環境での利用に最適です。 ギガビットポートを10ポートとSFPスロットを2ポート実装しており、WebGUIやSNMP、CLIを使用した効率的な管理でシンプルなネットワークを構築できます。 本スイッチはVLANやループ検知、D-Linkセーフガードエンジンなど最低限必要な機能を搭載、さらにIEEE802.1pQoS、IEEE802.3xフローコントロール、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X、ジャンボフレームにも対応しており、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
仕様10/100/1000BASE-T×10ポート、SFPスロット×2、SNMP/CLI/Web-GUIによる設定および管理、IP30/UL60950-1、メタル筐体 ポート数10 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。 これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。 DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

WDM対応1G光トランシーバDEMシリーズ(WDM対応1G光トランシーバ)SFP(Mini-GBIC)スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続するWDM(WavelengthDivisionMultiplexing)対応SFP光モジュールです。 1本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-LRをサポートしております。
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-LRをサポートしております。
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

10GSFP+光トランシーバDEMシリーズ(10G光トランシーバ)SFP+ポートを持つ10ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現するSFP+光モジュールです。 高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。 本製品は10GBASE-SRをサポートしています。
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

NucliasConnect搭載集中管理アプライアンス、10/100/1000BASE-T×1、USBポート×1、最大100台まで対応AP管理可能。
ポート数1 接続方式10/100/1000BASE-T
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング